Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC Intracom Intellinet - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ (M) (508445)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753I-8120667
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508445
EAN/GTIN:
     0766623508445
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Intellinet - 10GBase Direktanschlusskabel - SFP+ (M) zu SFP+ (M) - 3 m - twinaxial - passiv, geringe Latenz, 10 Gigabit Ethernet, bis zu 10 Gbps Datentransferrate - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Intellinet
Hersteller Art. Nr.  508445
Modell  Intellinet
EAN/UPC  0766623508445

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Intellinet 10GBase Direktanschlusskabel - 3 m - Schwarz
Typ  10GBase Direktanschlusskabel
Technologie  Twinaxial
Leistungsmerkmale  Passives Kabel, geringe Latenz, 10 Gigabit Ethernet, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, Kupferleiter, Biegeradius 23 mm, Hot-Swap-fähig, geringer Stromverbrauch
Länge  3 m
Anschluss  SFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)  SFP+ - männlich
Farbe  Schwarz
Verpackung  Tasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  10GBase Direktanschlusskabel
Technologie  Twinaxial
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  30
Impedanz  100 Ohm
Leistungsmerkmale  Passives Kabel, geringe Latenz, 10 Gigabit Ethernet, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, Kupferleiter, Biegeradius 23 mm, Hot-Swap-fähig, geringer Stromverbrauch
Länge  3 m
Gewicht  115 g
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  SFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende)  SFP+ - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC, RoHS, WEEE
Verpackungsdetails  Tasche
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
10GBase Direktanschlusskabel
Technologie:
Twinaxial
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
30
Impedanz:
100 Ohm
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
SFP+ - männlich
Stecker (zweites Ende):
SFP+ - männlich
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, WEEE
Verpackungsdetails:
Tasche
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 3 meter, sfp+ kabel, sfp+, intellinet, 508445, schwarz, passives, twinaxkabel, direct, attach, copper, hpekompatibel, twinax, kabel, 10gbase, direktanschlusskabel, twinaxial, passiv, geringe, latenz, gigabit, ethernet, gbps, datentransferrate, kompatibel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 26,58*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 27,27*
€ 32,39*
6 Tage
2
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,28*
€ 33,90*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,34*
€ 35,20*
7 Tage
18
pro Packung
€ 6,99*
ab € 44,32*
€ 54,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508490
ab € 33,53*
Sonstiges
Intellinet
508384
ab € 17,06*
Sonstiges
Intellinet
508377
ab € 17,21*
Sonstiges
Intellinet
508407
ab € 17,85*
Sonstiges
Intellinet
508391
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.