Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intellinet SFP+ 10G Passives DAC Twinax-Kabel 3.0m HPE-komp. Kabel m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intellinet SFP+ 10G Passives DAC Twinax-Kabel 3.0m HPE-komp. Kabel m
Intellinet SFP+ 10G Passives DAC Twinax-Kabel 3.0m HPE-komp. Kabel m
Artikel-Nr.:
     7405B-999549524
Hersteller:
     Intellinet
Herst.-Nr.:
     508445
EAN/GTIN:
     0766623508445
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
SFP+ Kabel

Intellinet SFP+ 10G Passives DAC Twinax-Kabel 3.0m HPE-komp. Kabel m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Intellinet 10 GBase Direktanschlusskabel - 3 m - Schwarz Typ: 10 GBase Direktanschlusskabel Technologie: Twinaxial Leistungsmerkmale: Passives Kabel, geringe Latenz, 10 Gigabit Ethernet, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, Kupferleiter, Biegeradius 23 mm, Hot-Swap-fähig, geringer Stromverbrauch Länge: 3 m Anschluss: SFP+ - männlich Stecker (zweites Ende): SFP+ - männlich Farbe: Schwarz Verpackung: Tasche

Intellinet SFP+ 10G Passives DAC Twinax–Kabel 3.0m HPE–komp. Kabel m

Produktbeschreibung:

Direct Attach Copper (DAC) Kabel werden in der Netzwerkbranche immer gefragter. Das passive SFP+ 10G DAC Twinax–Kabel ist eine preiswerte Alternative zu RJ45– und Glasfaserkabeln, mit Energieeffizienz und geringer Latenz. Es ist eine exzellente Wahl für strukturierte Verkabelung über Kurzstrecken zwischen Switchen und Routern auf einer Seite sowie Servern und Storage auf der anderen, sei es in Top of Rack (ToR), Adjacent Rack, 10G Stacking–Switchen oder ähnlichen Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
10 GBase Direktanschlusskabel
Technologie
Twinaxial
Kabelmantelmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
30
Impedanz
100 Ohm
Leistungsmerkmale
Passives Kabel, geringe Latenz, 10 Gigabit Ethernet, bis zu 10 Gbps Datentransferrate, Kupferleiter, Biegeradius 23 mm, Hot–Swap–fähig, geringer Stromverbrauch
Länge
3 m
Gewicht
115 g
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
SFP+ – männlich
Stecker (zweites Ende)
SFP+ – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE
Verpackungsdetails
Tasche
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: sfp+ kabel 3 meter, sfp+ kabel, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,30*
€ 26,59*
3 Tage
23
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,56*
€ 29,54*
Lager 7405
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 27,55*
€ 37,68*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,13*
€ 42,55*
6 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,59*
€ 57,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Intellinet
508490
ab € 32,21*
Sonstiges
Intellinet
508384
ab € 15,18*
Sonstiges
Intellinet
508377
ab € 15,17*
Sonstiges
Intellinet
508407
ab € 15,64*
Sonstiges
Intellinet
508391
ab € 15,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.