Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Computergehäuse Flüssigkeitskühlung 12 cm Weiß 1 Stück(e) (CW-9060072-WW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Corsair CW-9060072-WW Computerkühlsystem Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8151414
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9060072-WW
EAN/GTIN:
     0840006683513
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Leistungen  
Empfohlene Platzierung  Computergehäuse
Typ  Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser  12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze  LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2066, Socket AM4, Socket sTR4, Socket sTRX4
Rotationsgeschwindigkeit (max.)  2400 U/min
Unterstützung der Pulsweitenmodulation  Ja
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
Heizkörpermaterial  Aluminium
Grundkörper Material  Kupfer
Anzahl Lüfter  2 Lüfter
Beleuchtungs-LED  Ja
Anzahl der LEDs  33
Farben der Beleuchtung  Multi
  
Gewicht und Abmessungen  
Heizungs-Breite  27,7 cm
Heizungs-Tiefe  12 cm
Heizungs-Höhe  2,7 cm
Schlauch-/Rohrlänge  40 cm
VRM-Lüfter-Durchmesser  12 cm
Gewicht  910 g
Ventilator Dicke  2,5 cm
  
Lieferumfang  
Verpackungsart  Box
Montageset  Ja
Schrauben enthalten  Ja
Wärmepad enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel 2066, CPU Lüfter Sockel AM4, Computer Gehäuse, Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, Wasserkühlung, Flüssigkühlsystemarmatur, Wasserkühlung Armaturen, Wasserkühlung CPU, corsair wasserkühlung, cpu lüfter sockel 1151, computer gehäuse weiß, corsair, icue, h100i, elite, capellix, 9060072, cw9060072ww, weiß, prozessorflüssigkeitskühlsystem, prozessorflssigkeitskhlsystem, prozessor, flüssigkeitskühlsystem, kühlergröße:, für:, lga1156, lga1155, lga2011, lga1150, lga1151, lga2066, str4, strx4, lga1200, lga1700, kupferkälteplatte, 1156
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,79*
ab € 106,77*
€ 134,97*
2 Tage
7
€ 2,00*
ab € 121,15*
€ 152,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 121,49*
€ 152,82*
6 Tage
4
€ 1,00*
ab € 132,25*
€ 165,52*
€ 6,78*
ab € 134,53*
€ 168,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,32*
€ 158,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 74,80*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,36*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,74*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,31*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,26*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,47*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,54*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 330,46*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 449,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 454,76*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,26*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,33*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 655,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.