Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CPC iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT White


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair CPC iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT White
Corsair CPC iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT White
Artikel-Nr.:
     7405B-999567335
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CW-9060072-WW
EAN/GTIN:
     0840006683513
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011

Corsair CPC iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT White

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: CORSAIR iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Produkttyp: Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem Packungsinhalt: iCUE Commander Core XT, 2 120 mm AF RGB ELITE Lüfter Farbe: Weiß Kompatibilität: LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket sTR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket Kühlermaterial: Kupfer-Kälteplatte Größe des Flüssigkeitskühlers: 240 mm Gebläseanzahl: Dual Lüfterdurchmesser: 120 mm Gebläsehöhe: 25 mm Drehgeschwindigkeit: 2400 U/min Merkmale: PWM-Steuerung, Gummischläuche (400 mm), Zero RPM-Lüftermodus, CORSAIR AirGuide Technology, Wärmeleitpaste vorgedruckt bei CORSAIR XTM70 Extreme Performance, wirbelbildungsverhindernde Flügel, Capellix CORSAIR LED Technology Gewicht: 910 g

Corsair CPC iCUE H100i ELITE CAPELLIX XT White

Produktbeschreibung:

Corsair CW–7405–9060072–WW. Typ Flüssigkeitskühlung,
Lüfterdurchmesser 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit
(max.) 2400 RPM.
Produktfarbe Weiß Leistungen Empfohlene Platzierung
Computergehäuse Typ Flüssigkeitskühlung Lüfterdurchmesser
12 cm Unterstützte Prozessorsteckplätze LGA 1150 (Socket H3),
LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA
1156 (Socket H),
LGA 1200 (Socket H5
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor–Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
iCUE Commander Core XT, 2 120 mm AF RGB ELITE Lüfter
Gewicht
910 g
Farbe
Weiß
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket sTR4, Socket sTRX4, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket
Kühlermaterial
Kupfer–Kälteplatte
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
277 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2400 U/min
Merkmale
PWM–Steuerung, Gummischläuche (400 mm), Zero RPM–Lüftermodus, CORSAIR AirGuide Technology, Wärmeleitpaste vorgedruckt bei CORSAIR XTM70 Extreme Performance, wirbelbildungsverhindernde Flügel, Capellix CORSAIR LED Technology
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: – 5 Jahre

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,79*
ab € 106,77*
€ 134,97*
2 Tage
7
€ 2,00*
ab € 121,15*
€ 152,68*
€ 3,50*
ab € 121,49*
€ 152,82*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 132,25*
€ 165,52*
€ 6,78*
ab € 134,53*
€ 168,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,52*
€ 196,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,64*
€ 186,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 74,80*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 180,36*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 69,74*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 66,31*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 41,93*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 59,26*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,47*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,54*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 330,46*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,58*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 449,19*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 454,76*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,26*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 497,33*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 655,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.