Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Bluetooth Maus
>
Artikel
Rapoo M660 Silent Maus Beidhändig RF Wireless + Bluetooth Optisch 1300 DPI (00215759)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hama
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-8247339
Hersteller:
Rapoo
Herst.-Nr.:
00215759
EAN/GTIN:
6940056143808
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Produkttext
Vollständig störungsfreie, kabellose Konnektivität Die kabellose Multimodus-Technologie von Rapoo ist vollständig kompatibel und koppelt sich automatisch mit Geräten, um professionellen Anwendern die Arbeit zu erleichtern. Sie können Ihre Geräte mit dem 2,4 GHz-Wi-Fi-Dongle, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0 oder höher verwenden: Die M100 Silent-Maus ist mit allen Optionen kompatibel. Die intelligente Umschaltung zwischen Bluetooth 3.0, 4.0 und 2,4 GHz sorgt für eine stabile kabellose Übertragung mit bis zu 10 Metern Reichweite und einer 360-Grad-Abdeckung. So können Sie Ihre Maus auch bei einem Engpass an USB-Anschlüssen oder dem Verlust des Empfängers weiterhin verwenden. Mit einem Klick zwischen verbundenen Geräten umschalten Sie können alle Ihre Geräte mit der M660 Silent verbinden. Sie koppelt sich automatisch mit dem Arbeitsgerät, verbindet sich mit mehreren Geräten gleichzeitig und kann mit einem Klick einfach zwischen diesen umschalten. Es war noch nie einfacher, mehrere Geräte parallel zu nutzen. Hochauflösender Sensor mit 1300 DPI Erleben Sie störungsfreie Navigation. Mit dem hochauflösenden DPI-Sensor wird die Genauigkeit nicht mehr dem Zufall überlassen. Genießen Sie eine reaktionsschnelle und sanfte Cursorsteuerung auf praktisch jeder Oberfläche. Der Klang der Stille Mit den leisen Maustasten können Sie Ihre Maus benutzen, ohne dabei andere zu stören. Diese Maus eignet sich ideal für Projekte, die spät am Abend zu Hause bearbeitet werden, sowie für den Einsatz an öffentlichen Orten und auf Reisen. Batterielaufzeit von bis zu 9 Monaten Dank der energiesparenden Technologien von Rapoo sowie dem Ein-/Ausschalter können Sie die M660 Silent Maus bis zu neun Monate lang verwenden, ohne die Batterie wechseln zu müssen.
Hauptmerkmale
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
1300 DPI
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Zertifizierung
CE
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Leistung
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Lebensdauer der Batterie
9 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
62 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zweck:
Büro
Geräteschnittstelle:
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Scroll Typ:
Rad
Knopfanzahl:
3
Tastentyp:
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung:
1300 DPI
Unterstützung mehrerer Geräte:
Ja
Leises Klicken:
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen:
1
Scroll-Richtungen:
Senkrecht
Frequenzband:
2.4 GHz
Bluetooth-Version:
5.0
Zertifizierung:
CE
Formfaktor:
Beidhändig
Produktfarbe:
Pink
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
arbeitet auf jeder Oberfläche:
Ja
Kabellose Reichweite:
10 m
Energiequelle:
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
AA
Lebensdauer der Batterie:
9 Monat( e)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Breite:
64 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
27 mm
Receiver enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Anzahl:
1
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Eingabegeräte
>
Mäuse kabellos / Funkmäuse
Weitere Suchbegriffe:
Mouse Bluetooth
,
Tablet Maus
,
Tabletmaus
,
Cordless Maus
,
Funkmaus
,
Kabellose Maus
,
cordless mouse
,
Hama Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
Rapoo Mäuse
,
Geräuschlose Maus
,
Lautlose Maus
,
Leise Maus
,
Silent Maus
,
funkmaus optisch 3 tasten
,
hama mäuse
,
hama maus wireless
,
rapoo
,
00215759
,
14380
,
m660
,
pink
,
silent
,
kabellose
,
multimodemaus
,
1300
,
multi
,
mode
,
maus
,
sehr
,
leise
,
drahtlose
,
optische
,
multimodusmaus
,
lautlose
,
beidhändig
,
wireless
,
bluetooth
,
optisch
,
beidhndig
,
multimodus
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,73*
€ 17,34*
Lager 8066
3 Tage
366
€ 4,99*
ab € 13,01*
€ 17,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,18*
€ 30,81*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Beige
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Dunkelgrau
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama 7-Tasten-Laserfunkmaus MW-900 V2, Hellgrau
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama Bluetooth®-Maus Canosa V2, Anthrazit
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama Ergonomische Vertikalmaus EMW-700, wiederaufladbar, Multi Device, Anthra.
Hama
00182691
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Ergo, Schwarz
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama Handballenkissen Maus
Hama
00050218
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama Laser-Mauspad, Schwarz
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama Linkshandermaus Riano, Schwarz
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama Mauspad Alu, Silber
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Blau
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Grau
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, M, Schwarz
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Blau
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama Mauspad Business, XL, Grau
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen