Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 207980 Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerksender und -empfänger Schwarz (207980)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Produktverpackung
Artikel-Nr.:
     2753I-8260010
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207980
EAN/GTIN:
     0766623207980
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat6
Kat6
PlayStation Zubehör

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  Netzwerksender und -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke  70 m
Datenübertragungsrate  18000 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen  Cat6
Plug und Play  Ja
  
Netzwerk  
Bandbreite  0,6 GHz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender)  1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger)  1
Beschichtung Steckerkontakte  Gold
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Metall
Reset-Knopf  Ja
Zertifizierung  CE FCC RoHS REACH UKCA
  
Leistung  
AC Eingangsspannung  100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz  50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Sender) (max.)  1,3 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)  1,6 W
Ausgangsspannung  12 V
Ausgangsstrom  1 A
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  88 mm
Tiefe  100 mm
Höhe  23 mm
Gewicht  400 g
Kabellänge  1,2 m
  
Lieferumfang  
Mitgelieferte Kabel  IR, Leistung
Betriebsanleitung  Ja
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  750 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Netzwerksender und -empfänger
Maximal mögliche Übertragungsstrecke:
70 m
Datenübertragungsrate:
18000 Mbit/s
unterstütze Kabeltypen:
Cat6
Plug und Play:
Ja
Bandbreite:
0,6 GHz
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Sender):
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse (Empfänger):
1
Beschichtung Steckerkontakte:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall
Reset-Knopf:
Ja
Zertifizierung:
CE
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Sender) (max.):
1,3 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.):
1,6 W
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
1 A
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90%
Breite:
88 mm
Tiefe:
100 mm
Höhe:
23 mm
Kabellänge:
1,2 m
Mitgelieferte Kabel:
IR, Leistung
Betriebsanleitung:
Ja
Paketgewicht:
750 g
Weitere Suchbegriffe: cat 6 70m, hdmi extender, manhattan hdmi extender, 207980, manhattan, hdmi, over, ethernet, 4k60hz, extender, empfnger, hdmisignalverlängerung, über, cat6netzwerkkabel, sender, empfänger, 4k@60hz, netzwerkerweiterungsmodul, netzwerksender, schwarz, hdmisignalverlngerung, signalverlängerung, cat6, netzwerkkabel, netzwerk, erweiterungsmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 125,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 107,76*
€ 133,56*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 107,11*
€ 133,57*
4 Tage
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 116,18*
€ 143,79*
3 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 133,12*
€ 163,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,11*
€ 127,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207539
ab € 31,85*
Sonstiges
Manhattan
207621
ab € 20,12*
Sonstiges
Manhattan
207614
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.