Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 4Ka60Hz HDMI over Ethernet Extender Set bis zu 70m Kabel-/Adapterset Digital/Display/Video Netzwerk 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Manhattan 4Ka60Hz HDMI over Ethernet Extender Set bis zu 70m Kabel-/Adapterset Digital/Display/Video Netzwerk 70 m
Manhattan 4Ka60Hz HDMI over Ethernet Extender Set bis zu 70m Kabel-/Adapterset Digital/Display/Video Netzwerk 70 m
Artikel-Nr.:
     7405B-999573299
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207980
EAN/GTIN:
     0766623207980
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Cat6
Kat6
PlayStation Zubehör

Manhattan 4Ka60Hz HDMI over Ethernet Extender Set bis zu 70m Kabel-/Adapterset Digital/Display/Video Netzwerk 70 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Manhattan - Erweiterung für Video/Audio - 10Mb LAN, HDMI Gerätetyp: Erweiterung für Video/Audio Formfaktor: Extern Datenübertragungsrate: 18 Gbps Frequenzband: 600 MHz Data Link Protocol: 10Mb LAN, HDMI Übertragungsmedium: CAT 6 Maximaler Übertragungsbereich: 70 m Power Over Ethernet (PoE): PoC Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 8,8 cm x 10 cm x 2,3 cm Gewicht: 400 g

Manhattan 4Ka60Hz HDMI over Ethernet Extender Set bis zu 70m Kabel–/Adapterset Digital/Display/Video Netzwerk 70 m

Produktbeschreibung:

Dieses Manhattan 4K HDMI over Ethernet Extender Set überträgt ein HDMI–Audio/Video–Signal über ein einzelnes RJ45 Cat6–Netzwerkkabel in 4K 60 Hz (3840 x 2160) auf 70 m. Das Set liefert High–Quality–Video und Multichannel–Audio von Streaming–Geräten, Spielekonsolen (PS4, PS4 Pro, PS5, Xbox Series X/S, Switch etc.), Blu–ray–Playern, Satelliten–Receivern, PCs, Laptops, MacBooks oder anderen HDMI–Zuspielgeräten über deutlich größere Distanzen als es passive Standard–HDMI–Kabel allein könnten. Sender– und Empfängermodul verfügen zudem über 3,5 mm–Klinkenbuchsen als Infrarot–Eingänge (IR) für Fernbedienungen, mit denen Sie das Quellgerät oder das Display am jeweiligen Ende steuern können.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, HDMI
Datenübertragungsrate
18 Gbps
Frequenzband
600 MHz
Maximaler Übertragungsbereich
70 m
Leistungsmerkmale
Bis zu 3840 x 2160 / 60 Hz Receiver Upscale
Produktzertifizierungen
HDCP 2.3
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – 1.2 m
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH, UKCA
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)
PoC
Abmessungen und Gewicht
Breite
8,8 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2,3 cm
Gewicht
400 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
750 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 90% (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: cat 6 70m, hdmi extender, manhattan hdmi extender, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 125,59*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 107,76*
€ 133,56*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 107,11*
€ 133,57*
Lager 7405
10
pro Stück
€ 1,00*
ab € 116,18*
€ 143,79*
3 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 133,12*
€ 163,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,79*
€ 171,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,87*
€ 149,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
207539
ab € 31,85*
Sonstiges
Manhattan
207621
ab € 20,12*
Sonstiges
Manhattan
207614
ab € 31,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.