Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 2753
>
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Festplatten und SSD
>
Zubehör für Festplatten
>
Artikel
Cremax ICY Dock MB994SP-4S - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 6.4 cm (2.5") - 13,3 cm bis 6,4 cm (5,25" bis 6,40cm (2.5")) - Schwarz (MB994SP-4S)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-840598
Hersteller:
RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
MB994SP-4S
EAN/GTIN:
4711132868548
Suchbegriffe:
mb994sp4s
mb994sp
dock
cremax
Übersicht
Kurzinfo
Cremax ICY Dock MB994SP-4S - Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter - 6.4 cm (2.5") - 13,3 cm bis 6,4 cm (5,25" bis 6,40cm (2.5")) - Schwarz
Gruppe
Speicheradapter
Hersteller
ICY DOCK
Hersteller Art. Nr.
MB994SP-4S
Modell
Cremax ICY Dock MB994SP-4S
EAN/UPC
4711132868548
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Cremax ICY Dock MB994SP-4S - Gehäuse für Speicherlaufwerke
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
14.6 cm x 17 cm x 4.1 cm
Gewicht
0.8 kg
Farbe
Schwarz
Unterstützter Formfaktor
13,3 cm bis 6,4 cm (5,25" bis 6,40cm (2.5"))
Erweiterungseinschübe
4 x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25")
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
6.4 cm (2.5")
Hauptmerkmale
Kühlungslüfter
Besonderheiten
2 Lüfter, Datenanzeige, Netzanzeige
Produktmaterial
Stahl
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
6.4 cm (2.5")
Unterstützter Formfaktor
13,3 cm bis 6,4 cm (5,25" bis 6,40cm (2.5"))
Produktmaterial
Stahl
Breite
14.6 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
0.8 kg
Farbe
Schwarz
Hauptmerkmale
Kühlungslüfter
Besonderheiten
2 Lüfter, Datenanzeige, Netzanzeige
Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Schnittstellen
1 x Massenspeicher - Serial ATA-600 / SAS - Serial ATA, 7-polig
Verbindungen
4 x Massenspeicher - Serial ATA-600 / SAS - Serial ATA, 7-polig
Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25")
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor:
6.4 cm (2.5")
Unterstützter Formfaktor:
13,3 cm bis 6,4 cm (5,25" bis 6,40cm (2.5"))
Produktmaterial:
Stahl
Breite:
14.6 cm
Tiefe:
17 cm
Höhe:
4.1 cm
Farbe:
Schwarz
Hauptmerkmale:
Kühlungslüfter
Besonderheiten:
2 Lüfter, Datenanzeige, Netzanzeige
Erweiterungseinschübe:
4 x Hot-Swap - 6.4 cm (2.5")
Kompatible Einschübe:
1 x von vorne zugänglich - 13.3 cm (5.25")
Kennzeichnung:
Plug and Play
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Festplatten und SSD
>
Zubehör für Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
raidsonic
,
schwarz
,
backplane
,
sas/sata
,
icydock
,
sataiiii/sas
,
hdd/ssd
,
gehäuse
,
speicherlaufwerke
,
lüfter
,
2.5"
,
sassata
,
mb994sp4sblack4in1
,
4x63cm
,
sataiiiisas
,
1x525
,
hddssd
,
gehuse
,
lfter
,
640cm
,
sata
,
black
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 106,18*
€ 130,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 114,50*
€ 141,61*
Lager 820
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 118,52*
€ 146,83*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 127,58*
€ 155,67*
Lager 7405
6 Tage
48
€ 1,00*
ab € 133,69*
€ 163,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,26*
€ 168,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Icy Dock MB991TRAY-B Hard Drive Backplane Schwarz, Silber
RaidSonic Technology
MB991TRAY-B
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen