Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock Cremax ICY Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Icy Dock Cremax ICY Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter 2.5"
Icy Dock Cremax ICY Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter 2.5"
Artikel-Nr.:
     7405B-991047245
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB994SP-4S
EAN/GTIN:
     4711132868548
Suchbegriffe:
Zubehör
Festplatten
PC Komponenten
Hardware & Netzwerk

Icy Dock Cremax ICY Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter 2.5"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Cremax ICY Dock MB994SP-4S - Gehäuse für Speicherlaufwerke Gerätetyp: Gehäuse für Speicherlaufwerke Farbe: Schwarz Unterstützter Formfaktor: 5,25" bis 2,5" (13,3 cm bis 6,4 cm) Erweiterungseinschübe: 4 x Hot-Swap - 2.5" (6,4 cm) Kompatibles Schaltfeld: 1 5.25" (13,3 cm) Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor: 2.5" (6,4 cm) Besonderheiten: 2 Lüfter, Datenanzeige, Netzanzeige, Lüfter Produktmaterial: Stahl Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14,6 cm x 17 cm x 4,1 cm Gewicht: 0,8 kg

Icy Dock Cremax ICY Gehäuse für Speicherlaufwerke mit Lüfter 2.5"

Produktbeschreibung:

Das neueste Produkt aus dem Hause Icy Dock – die
Quad–Bay Backplane MB994SP–B – erlaubt es Ihnen
bis zu vier 2.5“ SATA oder SAS Laufwerke in nur
einem 5.25“ Schacht einzusetzen.
Dieses Produkt ist komplett aus solidem Metall
gefertigt um auch den höchsten Anforderungen gerecht zu werden.
Sowohl auf Ober– und Unterseite als auch in der
Front und auf der Rückseite sind Lüftungsschlitze
integriert um optimale Luftzirkulation zu garantieren
und die SATA oder SAS–Laufwerke jederzeit zu kühlen.
Jeder Einschub weist eine eigene LED auf die Ihnen
den Status des jeweiligen Laufwerks mitteilt.
Zwei 4–Pin Stromanschlüsse stellen sicher, dass
Ihre Laufwerke stets mit Strom versorgt werden
– egal ob Sie genügsame SSDs oder hungrige SAS–Laufwerke
mit 15000 Umdrehungen verwenden.
Zusätzlich verfügt das Gerät über zwei 40mm Lüfter
um auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen
optimale Kühlung zu garantieren.
Diese Lüfter nutzen unsere Active Power Technologie,
die dafür sorgen das, das sie nur aktiv werden
wenn Laufwerke in der Backplane installiert wurden.
Sind keine Laufwerke installiert so werden beide
Lüfter ausgeschaltet bleiben.
Sind Laufwerke nur auf der rechten Seite installiert
so wird nur der rechte Lüfter aktiviert und umgekehrt.Das
MB994SP–4S nutzt unsere brandneuen EZ–Slide Mini–Trays,
welche den Austausch von Festplatten und die Wartung
bequem und einfach machen.
Die Einschübe werden komplett aus Metall gefertigt,
sodass diese ein Leben lang halten werden ohne
aber Schwergewichte zu sein.
Das clevere Design der Einschübe umschließt die
Festplatte wie ein Käfig und schützt somit auch
die Oberseite Ihrer HDD oder SSD beim Transport
von System zu System.
Zudem können sie 9.5mm, 12.5mm oder 15mm hohe
Laufwerke aufnehmen – universelle Nutzbarkeit
ist damit garantiert.Durch die kompakte Bauweise
ist das MB994SP–4S besonders für den Einsatz in
industriellen PCs,
Servern oder jegliche kompakte Computergehäuse
mit wenigen 5.25“–Schächten aber hohen Speicherkapazitätsanforderungen geeignet.
Besonders RAID 5 Systeme sind hier zu erwähnen.
Die Backplane wurde gefertigt um den härtesten
Anforderungen gerecht zu werden – egal ob Militär,
Polizei oder aber auch unter industriellen Bedingungen
wie beispielsweise als Bestandteil von integrierten
Kontrollsystemen oder automatisierten Systemen.
Das Design aus äußerst widerstandsfähigem Metall
macht dieses Produkt ideal für den Einsatz in
widrigen Umgebungen.– Nimmt 4x 2.5" SATA I/II/III
und SAS HDD/SSD auf.– Nimmt Laufwerke mit einer
Bauhöhe von bis zu 15mm auf.– Frontseitige Status–LEDs
für jedes Laufwerk.– Vollmetall EZ–Slide Mini–Tray
System.– Kompakte Bauform (passt in einen 5.25"–Schacht)
– Perfekt für IPC,
Server und kompakte Computergehäuse.– Sowohl ober–
und unterseitige als auch front– und rückseitige
Lüftungsöffnungen.– Solide Metallkonstruktion
für maximale Widerstandsfähigkeit.– Unterstützt
SATA 6Gbps.– Oberseitenabdeckung des Einschubs
sorgt für zusätzlichen Schutz.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk–Formfaktor
2.5" (6,4 cm)
Unterstützter Formfaktor
5,25" bis 2,5" (13,3 cm bis 6,4 cm)
Produktmaterial
Stahl
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
2 Lüfter, Datenanzeige, Netzanzeige, Lüfter
Massenspeicher–Controller
Prozessor
Keine CPU
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 x Hot–Swap – 2.5" (6,4 cm)
Schnittstellen
1 x SATA 6Gb/s / SAS – SATA
Verbindungen
4 Massenspeicher – Serial ATA–600 / SAS – 7–poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x extern 5.25" (13,3 cm)
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Abmessungen und Gewicht
Breite
14,6 cm
Tiefe
17 cm
Höhe
4,1 cm
Gewicht
0,8 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 106,18*
€ 130,90*
€ 6,78*
ab € 114,50*
€ 141,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 118,52*
€ 146,83*
€ 3,50*
ab € 127,58*
€ 155,67*
Lager 7405
47
€ 1,00*
ab € 133,69*
€ 163,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,16*
€ 194,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,36*
€ 176,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB991TRAY-B
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.