Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backplane IcyDock 4x6,3cm SATAI-III/SAS in 1x5,25" HDD/SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backplane IcyDock 4x6,3cm SATAI-III/SAS in 1x5,25" HDD/SSD
Backplane IcyDock 4x6,3cm SATAI-III/SAS in 1x5,25" HDD/SSD
Artikel-Nr.:
     832-153182
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB994SP-4S
EAN/GTIN:
     4711132868548
Suchbegriffe:
Backplane
Das neueste Produkt aus dem Hause Icy Dock – die Quad-Bay Backplane MB994SP-B - erlaubt es Ihnen bis zu vier 2.5“ SATA oder SAS Laufwerke in nur einem 5.25“ Schacht einzusetzen. Dieses Produkt ist komplett aus solidem Metall gefertigt um auch den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Sowohl auf Ober- und Unterseite als auch in der Front und auf der Rückseite sind Lüftungsschlitze integriert um optimale Luftzirkulation zu garantieren und die SATA oder SAS-Laufwerke jederzeit zu kühlen. Jeder Einschub weist eine eigene LED auf die Ihnen den Status des jeweiligen Laufwerks mitteilt. Zwei 4-Pin Stromanschlüsse stellen sicher, dass Ihre Laufwerke stets mit Strom versorgt werden – egal ob Sie genügsame SSDs oder hungrige SAS-Laufwerke mit 15000 Umdrehungen verwenden. Zusätzlich verfügt das Gerät über zwei 40mm Lüfter um auch bei den anspruchsvollsten Anwendungen optimale Kühlung zu garantieren. Diese Lüfter nutzen unsere Active Power Technologie, die dafür sorgen das, das sie nur aktiv werden wenn Laufwerke in der Backplane installiert wurden. Sind keine Laufwerke installiert so werden beide Lüfter ausgeschaltet bleiben. Sind Laufwerke nur auf der rechten Seite installiert so wird nur der rechte Lüfter aktiviert und umgekehrt.

Das MB994SP-4S nutzt unsere brandneuen EZ-Slide Mini-Trays, welche den Austausch von Festplatten und die Wartung bequem und einfach machen. Die Einschübe werden komplett aus Metall gefertigt, sodass diese ein Leben lang halten werden ohne aber Schwergewichte zu sein. Das clevere Design der Einschübe umschließt die Festplatte wie ein Käfig und schützt somit auch die Oberseite Ihrer HDD oder SSD beim Transport von System zu System. Zudem können sie 9.5mm, 12.5mm oder 15mm hohe Laufwerke aufnehmen – universelle Nutzbarkeit ist damit garantiert.

Durch die kompakte Bauweise ist das MB994SP-4S besonders für den Einsatz in industriellen PCs, Servern oder jegliche kompakte Computergehäuse mit wenigen 5.25“-Schächten aber hohen Speicherkapazitätsanforderungen geeignet. Besonders RAID 5 Systeme sind hier zu erwähnen. Die Backplane wurde gefertigt um den härtesten Anforderungen gerecht zu werden – egal ob Militär, Polizei oder aber auch unter industriellen Bedingungen wie beispielsweise als Bestandteil von integrierten Kontrollsystemen oder automatisierten Systemen. Das Design aus äußerst widerstandsfähigem Metall macht dieses Produkt ideal für den Einsatz in widrigen Umgebungen.

- Nimmt 4x 2.5" SATA I/II/III und SAS HDD/SSD auf.
- Nimmt Laufwerke mit einer Bauhöhe von bis zu 15mm auf.
- Frontseitige Status-LEDs für jedes Laufwerk.
- Vollmetall EZ-Slide Mini-Tray System.
- Kompakte Bauform (passt in einen 5.25"-Schacht) - Perfekt für IPC, Server und kompakte Computergehäuse.
- Sowohl ober- und unterseitige als auch front- und rückseitige Lüftungsöffnungen.
- Solide Metallkonstruktion für maximale Widerstandsfähigkeit.
- Unterstützt SATA 6Gbps.
- Oberseitenabdeckung des Einschubs sorgt für zusätzlichen Schutz.
Weitere Informationen:
weight:
0.904 kg
height:
0.058 m
width:
0.159 m
depth:
0.192 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 106,18*
€ 130,90*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 114,50*
€ 141,61*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 118,52*
€ 146,83*
€ 3,50*
ab € 127,58*
€ 155,67*
6 Tage
47
€ 1,00*
ab € 133,69*
€ 163,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
MB991TRAY-B
ab € 19,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.