Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay USB 2.0 Hi-Speed Kabel, Schwarz, 5 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B) (93598)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-854184
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     93598
EAN/GTIN:
     4040849935985
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  goobay - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 5 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  93598
EAN/UPC  4040849935985

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay - USB-Kabel - USB Typ B zu USB - 5 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
Länge  5 m
Anschluss  4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG)  28
Länge  5 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)  4-polig USB Typ A - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Doppelisolierung
American Wire Gauge (AWG):
28
Länge:
5 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende):
4-polig USB Typ A - männlich
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: goobay® usb kabel hi-speed usb 2.0 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 5m, 93598, 2.0stecker, 20stecker, stecker, goobay, schwarz, wentronic, hispeed, kabel, speed, usbkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,86*
€ 4,71*
5 Tage
850
pro Stück
€ 9,90*
ab € 3,17*
€ 4,71*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,48*
€ 35,21*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 28,83*
€ 38,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68712
ab € 1,00*
Zubehör
Goobay
93016
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
93017
ab € 1,10*
Zubehör
Goobay
93575
ab € 0,94*
Zubehör
Goobay
93918
ab € 0,81*
Zubehör
Goobay
93920
ab € 1,24*
Zubehör
Goobay
93921
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay
93595
ab € 2,58*
Zubehör
Goobay
50856
ab € 1,20*
Zubehör
Goobay
93596
ab € 0,83*
Zubehör
Goobay
93597
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
93922
ab € 0,64*
Zubehör
Goobay
93181
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.