Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-864296 Herst.-Nr.: 35.1083 EAN/GTIN: 4009816018045 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | TFA Gaia - Funkwetterstation | Gruppe | Uhren | Hersteller | TFA Dostmann | Hersteller Art. Nr. | 35,1083 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Modell | TFA Gaia | Länderkits | Deutschland | Hersteller | TFA Dostmann | Batterie | 2 x 1,5 V AAA Sender 3 x 1,5 V AA Basisstation | Besonderheiten | Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender Luftdrucktendenz Sturmwarnung Tageshöchst- und Tiefstwerte mit Zeit und Datum der Speicherung Taupunkt Temperaturalarm | Uhrtyp | Funk-Wetterstation | Digitalanzeige von Uhrzeit | Ja | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,4 kg | Kurzinfo: | TFA Gaia - Funkwetterstation | Gruppe: | Uhren | Hersteller: | TFA Dostmann | Hersteller Art. Nr.: | 35,1083 | Modell: | TFA Gaia | Länderkits: | Deutschland | Batterie: | 2 x 1,5 V AAA Sender, 3 x 1,5 V AA Basisstation | Uhrtyp: | Funk-Wetterstation | Digitalanzeige von Uhrzeit: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 31,73* | € 42,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 50,90* | € 65,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 51,82* | € 67,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 53,95* | € 69,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 58,58* | € 75,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|