Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Wetterstation GAIA  inkl. Sender, silb./schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funk-Wetterstation GAIA  inkl. Sender, silb./schw.
Funk-Wetterstation GAIA  inkl. Sender, silb./schw.
Funk-Wetterstation GAIA  inkl. Sender, silb./schw.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009816018045
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816018045
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation
Funk-Wetterstation GAIA 

• Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender • Raumklima mit Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit • Wettervorhersage mit Symbolen, Luftdruckverlauf • Programmierbare Alarmzustände, Sturmwarnung Lieferung: Inklusive Thermo-Hygrosender.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305735
Länge:
101 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
187 mm
Reichweite:
max. 100 m
Herstellerartikelnummer:
35.1083.54
Herstellername:
TFA Dostmann GmbH & Co. KG
Markenname:
TFA
Messbereich innen:
0 bis +60 °C
Messbereich außen:
–40 bis +65 °C
Weitere Suchbegriffe: wetterstation tfa, wetter station, Messgerät, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 31,73*
€ 42,14*
15 Tage
5
€ 6,99*
ab € 50,90*
€ 65,90*
€ 3,50*
ab € 51,82*
€ 67,24*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 53,95*
€ 69,71*
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 58,58*
€ 75,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.