Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Schneider Ersatzbatterie RBC123-OEM - 2x 12V/7Ah (RBC123-OEM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-869447
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     APCRBC123
EAN/GTIN:
     0731304284369
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie

Übersicht

Kurzinfo  APC Ersatzbatterie RBC123-OEM - 2x 12V/7Ah (RBC123-OEM)
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Schneider Electric
Hersteller Art. Nr.  RBC123-OEM
  
Gerätetyp  USV-Akku
Gewicht  5.2 kg
Batterie  Bleisäure
Batterie-Formfaktor  Intern
Anz. Batterien  2
Besonderheiten  Auslaufsicher
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS, REACH
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  18.4 cm
Tiefe  22.5 cm
Höhe  9.6 cm
Gewicht  5.2 kg
  
Abmessungen und Gewicht (Transport)  
Transportbreite  23.4 cm
Transporttiefe  27.5 cm
Transporthöhe  14.6 cm
Transportgewicht  5.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,3 kg
Kurzinfo:
APC Ersatzbatterie RBC123-OEM - 2x 12V/7Ah (RBC123-OEM)
Gruppe:
USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller:
Schneider Electric
Hersteller Art. Nr.:
RBC123-OEM
Gerätetyp:
USV-Akku
Batterie:
Bleisäure
Batterie-Formfaktor:
Intern
Anz. Batterien:
2
Besonderheiten:
Auslaufsicher
Kennzeichnung:
RoHS, REACH
Breite:
18.4 cm
Tiefe:
22.5 cm
Höhe:
9.6 cm
Transportbreite:
23.4 cm
Transporttiefe:
27.5 cm
Transporthöhe:
14.6 cm
Transportgewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, Blei-Akku, Bleiakku, Bleiakkus, Blei-Säure Akku, Blei-Säure Batterie, Bleisäure Akku, Bleisäure Batterie, Nassbatterie, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups, ups, schneider, apcrbc123, ersatzbatterie, #123, replacement, battery, rbc123oem, rbc123, cartridge, batterie, ersatzakku, 12v/7ah, 12v7ah, br900gi/br900ggr/smt750rmi2u, car., notstromversorgung, electric, usvzbhrbc123, br900gibr900ggrsmt750rmi2u, br900gi, br900g, smt750rmi2u
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,36*
€ 85,78*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 78,64*
€ 87,13*
1 Tag
1212
Frei Haus
ab € 78,78*
€ 87,14*
Lager 2753
4
€ 3,50*
ab € 79,26*
€ 87,51*
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,59*
€ 87,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
APCRBC124
ab € 83,06*
Ähnlich
APC
APCRBC106
ab € 48,13*
Ähnlich
APC
APCRBC113
ab € 50,17*
Ähnlich
APC
APCRBC115
ab € 289,00*
Ähnlich
APC
APCRBC116
ab € 216,89*
Ähnlich
APC
APCRBC117
ab € 373,54*
Ähnlich
APC
APCRBC118
ab € 255,09*
Ähnlich
APC
APCRBC119
ab € 1.069,16*
Ähnlich
APC
APCRBC132
ab € 275,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.