Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Desktop M01-F3009ng - Tower - Core i5 13400 / 2.5 GHz (7N8E8EA#ABD)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Desktop M01-F3009ng Bundle PC
HP Desktop M01-F3009ng Bundle PC
HP Desktop M01-F3009ng Bundle PC
HP Desktop M01-F3009ng Bundle PC
Artikel-Nr.:
     2753I-9279251
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7N8E8EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197192794395
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Übersicht

Kurzinfo  HP Desktop M01-F3009ng - Tower - Core i5 13400 / 2.5 GHz - RAM 16 GB - SSD 512 GB - NVMe - GF GTX 1660 SUPER - GigE, Bluetooth Dual-Mode - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 WLAN-Karte - Win 11 Home - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Dark Black
Gruppe  Desktops und Server
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  7N8E8EA#ABD
Modell  HP Desktop M01-F3009ng
EAN/UPC  0197192794395

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Desktop M01-F3009ng - Tower - Core i5 13400 2.5 GHz - 16 GB - SSD 512 GB - Deutsch
Typ  Personal-Computer - Tower
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor  Intel Core i5 (13th Gen) 13400 / 2.5 GHz (4.6 GHz) (10 Kerne)
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Cache-Speicher  20 MB L3
Cache pro Prozessor  20 MB
RAM  16 GB DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte  SSD 512 GB - PCI Express - M.2 - NVM Express (NVMe)
Optischer Speicher  Kein optisches Laufwerk
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafik-Controller  NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER / Intel UHD Graphics 730
Netzwerk  GigE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, Bluetooth Dual-Mode
Tastatur  Deutsch
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home
Software inbegriffen  HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (Abonnement für 30 Tage), Dropbox (25 GB Cloud-Speicher) (1 Jahr kostenlos), HP Connection Optimizer, ExpressVPN (30-Tage-Testversion), LastPass Premium (30-Tage-Testversion), HP QuickDrop, myHP, Adobe (1-Monats-Testversion), HP Enhanced Lighting, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
Farbe  Dark Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.54 cm x 30.3 cm x 33.74 cm
Gewicht  4.71 kg
Umweltschutzstandards  ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Personal-Computer
Formfaktor des Produktes  Tower
Farbe  Dark Black
Lokalisierung  Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
  
Prozessor / Chipsatz  
CPU  Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Taktfrequenz  2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne  10 Kerne
Prozessoranzahl  1
Max. Prozessoranzahl  1
L2-Cache  9.5 MB
Wichtigste Prozessormerkmale  Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache
Chipsatz  Intel H670
  
Cache-Speicher  
Installierte Größe  L3 - 20 MB
Cache pro Prozessor  20 MB
  
RAM  
Installierte Anzahl  16 GB
Technologie  DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit  3200 MHz
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Steckplatz  2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale  1 x 16 GB
  
Festplattenlaufwerk  
Typ  SSD - M.2
Kapazität  1 x 512 GB
Schnittstellen Typ  PCI Express
Merkmale  NVM Express (NVMe)
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  1 x SATA
Controller Schnittstellentyp  SATA 6Gb/s
  
Optischer Speicher  
Typ  Kein optisches Laufwerk
  
Monitor  
Monitortyp  Keiner.
  
Grafik-Controller  
Multi-GPU-Konfiguration  1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor  NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER / Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen  DVI, HDMI, DisplayPort
  
Eingabegerät  
Typ  Maus, Tastatur
  
Tastatur  
Tastaturname  HP 125
Schnittstelle  USB
Lokalisierung und Layout  Deutsch
  
Maus  
Mausname  HP 125
Schnittstelle  USB
  
Netzwerk  
Wireless LAN unterstützt  Ja
Wireless NIC  Realtek RTL8822CE
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth Dual-Mode
Leistungsmerkmale  MU-MIMO Support, Dual Stream (2x2)
  
Erweiterung/Konnektivität  
Steckplatz  2 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card
1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe x16
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1
Schnittstellen  4 x USB 2.0 (4 hinten)
1 x Audio-Ausgang (1 hinten)
1 x Audio-Eingang (1 hinten)
1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten)
1 x HDMI 1.4b
1 x HDMI 2.0
DisplayPort 1.4
1 x DVI-D
4 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 4)
1 x serial (1 hinten)
1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Schraubenbeutel
Diebstahl-/Einbruchschutz  Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Gerätetyp  Stromversorgung
Gestellte Leistung  350 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Gold
  
Betriebssystem / Software  
Bereitgestelltes Betriebssystem  Windows 11 Home Englisch/Deutsch
Software  HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (Abonnement für 30 Tage), Dropbox (25 GB Cloud-Speicher) (1 Jahr kostenlos), HP Connection Optimizer, ExpressVPN (30-Tage-Testversion), LastPass Premium (30-Tage-Testversion), HP QuickDrop, myHP, Adobe (1-Monats-Testversion), HP Enhanced Lighting, Microsoft 365 (1-Monat-Testversion)
  
Informationen zur Nachhaltigkeit  
ENERGY STAR zertifiziert  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.54 cm
Tiefe  30.3 cm
Höhe  33.74 cm
Gewicht  4.71 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  49.9 cm
Transporttiefe  40 cm
Transporthöhe  28.7 cm
Transportgewicht  8.2 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Personal-Computer
Formfaktor des Produktes:
Tower
Farbe:
Dark Black
Lokalisierung:
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
CPU:
Intel Core i5 (13th Gen) 13400
Taktfrequenz:
2.5 GHz (P-Kern) / 1.8 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne:
10 Kerne
Prozessoranzahl:
1
Max. Prozessoranzahl:
1
L2-Cache:
9.5 MB
Chipsatz:
Intel H670
Installierte Größe:
L3 - 20 MB
Cache pro Prozessor:
20 MB
Installierte Anzahl:
16 GB
Technologie:
DDR4 SDRAM
Effektive Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit:
3200 MHz
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Steckplatz:
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale:
1 x 16 GB
Kapazität:
1 x 512 GB
Schnittstellen Typ:
PCI Express
Merkmale:
NVM Express (NVMe)
Controller Schnittstellentyp:
SATA 6Gb/s
Monitortyp:
Keiner.
Multi-GPU-Konfiguration:
1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
Grafikprozessor:
NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER / Intel UHD Graphics 730
Videoschnittstellen:
DVI, HDMI, DisplayPort
Tastaturname:
HP 125
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Deutsch
Mausname:
HP 125
Wireless LAN unterstützt:
Ja
Wireless NIC:
Realtek RTL8822CE
Leistungsmerkmale:
MU-MIMO Support, Dual Stream (2x2)
Zubehör im Lieferumfang:
Schraubenbeutel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Gerätetyp:
Stromversorgung
Gestellte Leistung:
350 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Gold
Bereitgestelltes Betriebssystem:
Windows 11 Home Englisch/Deutsch
ENERGY STAR zertifiziert:
Ja
Breite:
15.54 cm
Tiefe:
30.3 cm
Höhe:
33.74 cm
Transportbreite:
49.9 cm
Transporttiefe:
40 cm
Transporthöhe:
28.7 cm
Transportgewicht:
8.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, hp systeme 16gb ddr4, hp komplettsysteme, hp komplett-pc, 1660, 13400, core, super, home, 7n8e8eaabd, m01f3009ng, desktoppc(intel®, i513400, 16gb, 512gb, geforce®, win11, 7n8e8ea#abd, bluetooth, 3009, desktoppcintel, geforce, f3009ng, desktop, intel®, tower, nvme, gige, dualmode, wlan:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,18*
€ 1.197,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,95*
€ 1.187,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,89*
€ 1.166,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,76*
€ 1.127,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
80S01AA
ab € 21,53*
Zubehör
Poly
80S09AA
ab € 21,48*
Zubehör
Poly
80S06AA
ab € 39,15*
Zubehör
Poly
80S02AA
ab € 30,47*
Zubehör
Poly
80S11AA
ab € 43,08*
Zubehör
Poly
760Q7AA
ab € 24,96*
Zubehör
Poly
767F7AA
ab € 24,66*
Zubehör
Poly
767F6AA
ab € 23,67*
Zubehör
Poly
767F8AA
ab € 26,12*
Zubehör
Poly
76J16AA
ab € 32,07*
Zubehör
Poly
76J18AA
ab € 31,41*
Zubehör
Poly
76J21AA
ab € 44,51*
Zubehör
Poly
76J23AA
ab € 51,39*
Zubehör
Poly
76J20AA
ab € 43,85*
Zubehör
Poly
76J22AA
ab € 45,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.