Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx Mini MusicMan Soundstation Schwarz - Portabler Mini-Lautsprecher / Soundstation mit eingebautem MP3-Player - Schwarz (3527)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Technaxx Mini Musicman Schwarz 3 W
Artikel-Nr.:
     2753M-1175419
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     3527
EAN/GTIN:
     4260101736161
Suchbegriffe:
MP3 Stick
MP3-Player
MP3-Spieler
Mini-Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Technaxx Mini MusicMan Soundstation Schwarz - Portabler Mini-Lautsprecher / Soundstation mit eingebautem MP3-Player - Schwarz
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Technaxx
Hersteller Art. Nr.  3527
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Technaxx Mini MusicMan Soundstation Schwarz - Portabler Mini-Lautsprecher / Soundstation mit eingebautem MP3-Player
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Portabler Mini-Lautsprecher / Soundstation mit eingebautem MP3-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50 mm x 50 mm x 50 mm
Gewicht  117 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Portabler Mini-Lautsprecher / Soundstation mit eingebautem MP3-Player
Breite  50 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  117 g
Farbe  Schwarz
Gehäusematerial  Aluminium
Designmerkmale  Ideal für unterwegs, einfachste Installation, hervoragende Soundqualität
Verfügbare Farben  Blau
Grün
Rosa
Schwarz
Silber
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  3.5-mm-Klinkenkabel
TF MicroSD Kartenfach (bis zu 32GB)
  
Verschiedenes  
Zubehör  Bedienungsanleitung
Handschlaufe
USB-/Audio-/3,5mm Klinkenkabel
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Lithium Batterie wiederaufladbar
Kapazität  600 mAh
Betriebszeit (bis zu)  3 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Paketierte Menge:
1
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Aluminium
Verfügbare Farben:
Blau , Grün , Rosa , Schwarz , Silber
Anschlusstyp:
3.5-mm-Klinkenkabel , TF MicroSD Kartenfach (bis zu 32GB)
Stromversorgungsgerät:
Lithium Batterie wiederaufladbar
Kapazität:
600 mAh
Betriebszeit (bis zu):
3 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Minilautsprecher, Notebook Lautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, mp3-player schwarz, notebook lautsprecher, 3527, technaxx, mini, musicman, soundstation, black, lautsprecher, schwarz, aktivbox, akku
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,82*
€ 21,28*
Frei Haus
ab € 16,96*
€ 21,29*
1 Tag
111
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 27,45*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 24,28*
€ 30,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,10*
€ 37,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sony
MDR-E9LPB
ab € 4,09*
Sonstiges
Speaka
SP-7870560
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.