Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE LCD/TV-Rollständer, silbergrau (17.99.1320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1323341
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     17.99.1320
EAN/GTIN:
     7611990998470
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
Für den mobilen Einsatz in Präsentationsräumen oder Vortragsräumen!
Der LCD Monitor Rollständer für variable Nutzung eines großen LCD Monitors oder TV

  • Zur Befestigung von Bildschirmen mit:

Horizontalbestigung: bis 80cm Vertikalbefestigung: bis 45cm

  • Für LCD Monitore bis 50 kg
  • Monitor um 15° neigbar
  • Dopplerohrtragsäule
  • Bildschirmdiagonale: 69- 152 cm
  • Einstellbare Höhe: 110 - 180 cm
  • Stellplatte für DVD Player oder PC (BxT): 498x400mm
  • Fahrgestell (BxT): 700x742mm
  • Kabelverlegung im Vertikalrohr

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  17.03.1164
Produktgruppe  LCD-Monitorarme
Produkttyp  Rollständer
Speditionsware  ja
Tragkraft  50 kg
Verstellmöglichkeit  Mechanisch
VESA 200 x 200 mm  ja
VESA 300 x 300 mm  ja
VESA 400 x 200 mm  ja
VESA 400 x 300 mm  ja
VESA 400 x 400 mm  ja
VESA 600 x 200 mm  ja
VESA 600 x 400 mm  ja
VESA 800 x 400 mm  ja
Bruttogewicht  40 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
41,0 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
17.03.1164
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Rollständer
Speditionsware:
ja
Tragkraft:
50 kg
Verstellmöglichkeit:
Mechanisch
VESA 200 x 200 mm:
ja
VESA 300 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 200 mm:
ja
VESA 400 x 300 mm:
ja
VESA 400 x 400 mm:
ja
VESA 600 x 200 mm:
ja
VESA 600 x 400 mm:
ja
VESA 800 x 400 mm:
ja
Bruttogewicht:
40 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, av wagen, value, 1320, 17991320, 17.99.1320, silbergrau, 7611990198474, lcdtvrollstnder, lcd/tvrollständer, 50kg, 27\", 60\", rollständer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 280,49*
€ 304,09*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 291,64*
€ 315,68*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 442,89*
€ 475,39*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 535,91*
€ 572,80*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,39*
€ 565,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,95*
€ 553,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,80*
€ 540,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,89*
€ 527,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
17.99.1164
ab € 195,62*
Ähnlich
VALUE
17.99.1165
ab € 347,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.