Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergotron Dual Monitor und Handle Kit - Befestigungskit (Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm) (97-718-009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ergotron 97-718-009 Montage-Kit
Ergotron 97-718-009 Montage-Kit
Ergotron 97-718-009 Montage-Kit
Ergotron 97-718-009 Montage-Kit
Ergotron 97-718-009 Montage-Kit
Ergotron 97-718-009 Montage-Kit
Ergotron 97-718-009 Montage-Kit
Ergotron 97-718-009 Montage-Kit
Ergotron 97-718-009 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2753M-1579295
Hersteller:
     Ergotron
Herst.-Nr.:
     97-718-009
EAN/GTIN:
     0698833030570
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Ergotron Dual Monitor und Handle Kit - Befestigungskit (Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm) für 2 LCD-Displays - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 66 cm (bis zu 66,00cm (26") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm - Wandmontage möglich
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Ergotron
Hersteller Art. Nr.  97-718-009
EAN/UPC  0698833030570

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Ergotron Dual Monitor undamp; Handle Kit - Befestigungskit
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage möglich
Montagekomponenten  Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.7 cm x 74 cm x 38 cm
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 66 cm (bis zu 66,00cm (26") )
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  16.4 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details





Allgemein  
Breite  11.7 cm
Tiefe  74 cm
Höhe  38 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm
Empfohlene Verwendung  2 LCD-Displays
Platzierung/Befestigung  Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  Bis zu 66 cm (bis zu 66,00cm (26") )
Max. Ladegewicht  16.4 kg
Funktionen  Drehturm
  

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Breite:
11.7 cm
Tiefe:
74 cm
Höhe:
38 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Griff, 2 Montagehalterungen, Bogenmontagearm
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-Displays
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage möglich
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
Bis zu 66 cm (bis zu 66,00cm (26") )
Max. Ladegewicht:
16.4 kg
Funktionen:
Drehturm
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, ergotron, 97718009, 2226, dual, monitore, monitor, montagekomponente, griff, halterung, zwei, lcddisplays, schwarz, bildschirmgröße:, 5666, 22"26", p/n:, 45296026, 45304026, bildschirmgre, displays, bildschirmgröße, handle, dualmonitor, griffkit, interaktive, zoll
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 76,28*
€ 87,93*
Frei Haus
ab € 77,42*
€ 89,22*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 91,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 82,24*
€ 94,72*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 87,67*
€ 100,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.