Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-1958562 Herst.-Nr.: 61-113-085 EAN/GTIN: 0698833040074 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron Glide Wall Mount LD-X - Befestigungskit (Schwenkarm, VESA-Adapter, Befestigungselemente, lift assembly) für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") ) - Montageschnittstelle: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm - Wandmontage möglich | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 61-113-085 | EAN/UPC | 0698833040074 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron Glide Wall Mount LD-X - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit - Wandmontage möglich | Montagekomponenten | Schwenkarm, VESA-Adapter, Befestigungselemente, lift assembly | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") ) | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm | Max. Ladegewicht | 13.6 kg | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Schwenkarm, VESA-Adapter, Befestigungselemente, lift assembly | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") ) | Max. Ladegewicht | 13.6 kg | Funktionen | Verstellbare Höhe, Neigbar, Lift ní Lock, Constant Force Technology | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,2 kg | Farbe: | Schwarz | Typ: | Befestigungskit | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich | Empfohlene Display-Größe: | Bis zu 106,7 cm (bis zu 106,70cm (42") ) | Max. Ladegewicht: | 13.6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Monitor Vesa Adapter, Monitorhalter Adapter, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, halterung tv schwenkbar, halterung tv, halterung tv ergotron, ergotron, schwarz, 61113085, befestigungskit, vesaadapter, liftelement, voll, beweglicher, patentierte, constant, force, technologie, lcddisplay, gleitschiene, leichte, last, verlängerung, bildschirmgröße:, 68.6107, 27"42", wandmont, verlngerung, bildschirmgre, 686107, 2742, vesa |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,77* | € 149,70* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,84* | € 149,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 119,58* | € 150,67* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 120,96* | € 151,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 132,47* | € 164,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|