Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal Turntable, Large - Aufstellung - Schwarz (00049591)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-207175
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049591
EAN/GTIN:
     4007249495914
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller

Übersicht

Kurzinfo  Hama Universal Turntable, Large - Aufstellung - Schwarz
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00049591
EAN/UPC  4007249495914

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Universal Turntable, Large - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung
Max. Ladegewicht  80 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Max. Ladegewicht  80 kg
Funktionen  Drehturm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Max. Ladegewicht:
80 kg
Funktionen:
Drehturm
Weitere Suchbegriffe: Monitordrehteller, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, hama tv-drehteller, tv drehständer, bildschirmständer schwarz, hama, 00049591, schwarz, universal, turntable, large, aufstellung, drehteller, 49591, universaldrehteller, 80kg, größe, monitordrehteller, monitor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,38*
€ 18,14*
€ 5,46*
ab € 12,85*
€ 18,15*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 14,05*
€ 19,85*
€ 3,90*
ab € 14,50*
€ 20,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 35,26*
€ 47,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220892
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.