Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-93267896 Herst.-Nr.: 00049591 EAN/GTIN: 4007249495914 |
| |
|
| | |
| Universal-Drehteller 49591 Universell einsetzbarer Drehteller, geeignet für Fernseher, Monitore, Lautsprecher, Hifi-Geräte, Küchengeräte, etc., mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schützenden Gummifüßen, Durchmesser: 32 cm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Tragfähigkeit: | 80 kg | Breite: | 32 mm | Höhe: | 20 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,38* | € 18,14* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,85* | € 18,15* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 14,05* | € 19,85* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,50* | € 20,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 16,57* | € 23,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|