Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Drehteller 49591


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universal-Drehteller 49591
Universal-Drehteller 49591
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-93267896
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00049591
EAN/GTIN:
     4007249495914
Suchbegriffe:
Fernsehdrehteller
TV-Drehständer
TV-Drehteller
Monitor-Drehteller

Universal-Drehteller 49591

Universell einsetzbarer Drehteller, geeignet für Fernseher, Monitore, Lautsprecher, Hifi-Geräte, Küchengeräte, etc., mit kleinen, rutschfesten und vor Kratzern schützenden Gummifüßen, Durchmesser: 32 cm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Tragfähigkeit:
80 kg
Breite:
32 mm
Höhe:
20 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 12,76*
€ 18,28*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 14,02*
€ 19,98*
€ 3,90*
ab € 14,48*
€ 20,59*
€ 3,50*
ab € 34,78*
€ 46,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 37,71*
€ 50,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00220892
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.