Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LWH050 011 - 75 x 75 mm - 200 x 200 mm - 75 x 75,100 x 100,200 x 200 mm - -20 - 20° - Schwarz (LWH050011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2216481
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LWH050011
EAN/GTIN:
     4004005050066
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Produkttext

Wandhalter mit Gelenken aus Metall zur Befestigung von Monitoren und Flachbild-TV-Geräten Stabile Ausführung. Rostfrei durch Pulverbeschichtung Einfache Montage mit integrierter Kabelführung und Wandabdeckung Passend für VESA 75/100/200 Standard Monitor Befestigungen Nach rechts oder links schwenkbar Die Gelenke können einfach in der Festigkeit verstellt werden Komplett mit Montageanleitung und -Zubehör Montage nur an stabilen, dafür geeigneten Wänden

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  30 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität  43,2 cm (17" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser  94 cm (37" )
Minimale VESA-Halterung  75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung  200 x 200 mm
VESA Montageadapter  75 x 75,100 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Neigungswinkel  20 - 20°
Swivel Winkel  90°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
Abstand zur Wand (max)  45 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  460 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  150 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Höchstgewichtskapazität:
30 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität:
43,2 cm (17" )
Maximaler Bildschirmdurchmesser:
94 cm (37" )
Minimale VESA-Halterung:
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
VESA Montageadapter:
75 x 75,100 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Neigungswinkel:
20 - 20°
Swivel Winkel:
90°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Abstand zur Wand (max):
45 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
460 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
150 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 48,53*
€ 52,60*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 48,57*
€ 52,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,19*
€ 55,36*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 56,97*
€ 62,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.