Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC Kenwood AT641 - Becher für Saftpresse - für Küchenmaschine (AWAT641B01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kenwood AT 641
Kenwood AT 641
Artikel-Nr.:
     2753M-228957
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     AWAT641B01
EAN/GTIN:
     5011423128580
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
Beeren-Presse

Übersicht

Kurzinfo  Kenwood Vita Pro-Active AT641 - Becher für Saftpresse für Küchenmaschine - Silber - für Kenwood KMC500, KMC560; Chef Titanium KM010, KM013; Classic KM336; Premier Chef KMC 510
Gruppe  Zubehör für Kleingeräte
Hersteller  Kenwood
Hersteller Art. Nr.  AT641
Modell  Vita Pro-Active AT641
EAN/UPC  5011423128580

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kenwood Vita Pro-Active AT641 - Becher für Saftpresse - Silber
Produkttyp  Becher für Saftpresse
Für  Küchenmaschine
Farbe  Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 cm x 31 cm x 27 cm
Gewicht  2.74 kg
Entwickelt für  Kenwood KM001, KM300, KM315, KM320, KM416, KM440, KMC500, KMC550, KMC560 Chef; Chef Titanium KM010, KM013 Mega Pack; Classic KM336 Chef; Premier Chef KMC 510

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Becher für Saftpresse
Für  Küchenmaschine
Farbe  Silber
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  20 cm
Tiefe  31 cm
Höhe  27 cm
Gewicht  2.74 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  23.6 cm
Tiefe (Versand)  36.6 cm
Höhe (Versand)  34.1 cm
Gewicht (Versand)  3.36 kg
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Kenwood KM001, KM300, KM315, KM320, KM416, KM440, KMC500, KMC550, KMC560 Chef
Kenwood Chef Titanium KM010, KM013 Mega Pack
Kenwood Classic KM336 Chef
Kenwood Premier Chef KMC 510

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,5 kg
Produkttyp:
Becher für Saftpresse
Für:
Küchenmaschine
Farbe:
Silber
Breite:
20 cm
Tiefe:
31 cm
Höhe:
27 cm
Breite (Versand):
23.6 cm
Tiefe (Versand):
36.6 cm
Höhe (Versand):
34.1 cm
Gewicht (Versand):
3.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Beerenpresse, Frucht-Presse, Fruchtpresse, Obst-Presse, Obstpresse, kenwood fruchtpresse, beerenpresse, kenwood, at641, at641b, entsafter, awat641b01, profientsafter, edelstahl, km070, profi, silber, elektro, mixer/küchenmaschinen, mixerkchenmaschinen, mixer, küchenmaschinen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 87,70*
€ 110,11*
2
Frei Haus
ab € 94,185*
€ 117,925*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 94,17*
€ 118,31*
2
Frei Haus
ab € 97,07*
€ 121,57*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 103,47*
€ 129,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,47*
€ 135,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,32*
€ 130,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,17*
€ 112,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.