Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entsafter f.ganzeFrüchte AT 641 met/ant/acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Entsafter f.ganzeFrüchte AT 641 met/ant/acryl
Entsafter f.ganzeFrüchte AT 641 met/ant/acryl
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-68662150
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     AT641
EAN/GTIN:
     5011423128580
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
Beeren-Presse

Entsafter f.ganzeFrüchte AT 641 met/ant/acryl

Verarbeitet fast alle Obst- und Gemüsesorten, wie Ananas, Äpfel, Kiwis, Tomaten und Karotten zu köstlichen und vitamreichen Säften. Die meisten Zutaten können auch ungeschält oder nicht entkernt entsaftet werden, de Schaumfilter sorgt für reine Säfte. Gehäusematerial: Plastik, Sicherheitsverriegelung, Zubehöranschluss: High speed outlet, Zubehör: Schieber
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
1000 ml
Grundfarbe:
grau
Transparent:
nein
Breite:
270 mm
Höhe:
310 mm
Tiefe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 87,63*
€ 110,01*
Lager 3517
2
Frei Haus
ab € 94,145*
€ 117,895*
1
€ 3,50*
ab € 94,13*
€ 118,22*
2
Frei Haus
ab € 97,02*
€ 121,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 103,48*
€ 129,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 117,895*
€ 140,29505
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,915*
€ 134,36885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,485*
€ 129,09715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,145*
€ 112,03255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 235,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.