Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer E100-W01MW - Leinwand - motorisiert - 220/230 V - 254 cm (100" ) - 16:10 - mattweiß (MC.JBG11.009)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2821996
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JBG11.009
EAN/GTIN:
     4713147497805
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Übersicht

Kurzinfo  Acer E100-W01MW - Leinwand - motorisiert - 220/230 V - 254 cm (100" ) - 16:10 - mattweiß
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  Acer
Hersteller Art. Nr.  MC.JBG11.009
Modell  E100-W01MW
EAN/UPC  4713147497805

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Acer E100-W01MW - Leinwand - 254 cm (100" )
Produkttyp  Leinwand - motorisiert - 220/230 V
Packungsinhalt  HF-Fernbedienung
Leinwand Bilddiagonale  254 cm (100" )
Leinwandbildgröße  215 cm x 134 cm
Seitenverhältnis  16:10
Projektionstuch  Mattweiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  243 cm x 10 cm x 10 cm
Gewicht  10 kg
Lokalisierung  Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Leinwand - motorisiert - 220/230 V
Packungsinhalt  HF-Fernbedienung
Bilddiagonale  254 cm (100" )
Bildbreite  215 cm
Bildhöhe  134 cm
Projektionstuch  Mattweiß
Seitenverhältnis  16:10
Leinwandstärke  0.4 mm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  243 cm - 10 cm - 10 cm
Gewicht  10 kg
Lokalisierung  Europa
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Geeignet für Wandmontage, geeignet für Deckenmontage

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,9 kg
Produkttyp:
Leinwand - motorisiert - 220/230 V
Packungsinhalt:
HF-Fernbedienung
Bilddiagonale:
254 cm (100" )
Bildbreite:
215 cm
Bildhöhe:
134 cm
Projektionstuch:
Mattweiß
Seitenverhältnis:
16:10
Leinwandstärke:
0.4 mm
Lokalisierung:
Europa
Leistungsmerkmale:
Geeignet für Wandmontage, geeignet für Deckenmontage
Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Motorbildwand, elektrische Bildleinwand, elektrische Bildwände, elektrische Projektionsleinwände, elektrische Projektionswände, motorbildwand 16:9, elektrische bildleinwand, bildwände acer, acer, e100w01mw, leinwand, e100, w01mw, mcjbg11009, 1610, mc.jbg11.009, 100", 16:10, jbg11, deckenmontage, möglich, geeignet, wandmontage, motorisiert, 220/230, mattweiß, mglich, 220230, mattwei, e100w01mwr, w01mwr, engine, screen, zoll
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 182,00*
€ 220,55*
Frei Haus
ab € 191,03*
€ 230,67*
€ 6,78*
ab € 191,78*
€ 231,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 216,07*
€ 258,88*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 223,64*
€ 266,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,40*
€ 302,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,07*
€ 271,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
JZ.J7400.002
ab € 90,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.