Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-2999637 Herst.-Nr.: 650316 EAN/GTIN: 4015867198933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Equip - Befestigungskit (articulating full motion wall mount) für gekrümmter LCD-Fernseher - Bildschirmgröße: 94 - 177.8 cm (37"-70") | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 650316 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Equip - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit | Montagekomponenten | Articulating full motion wall mount | Empfohlene Verwendung | Gekrümmter LCD-Fernseher | Empfohlene Display-Größe | 94 - 177.8 cm (37"-70") | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | Ja | Ausführliche Details Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Articulating full motion wall mount | Empfohlene Verwendung | Gekrümmter LCD-Fernseher | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | Ja | Empfohlene Display-Größe | 94 - 177.8 cm (37"-70") | Anpassungen | Nivellierung | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 6,1 kg | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Articulating full motion wall mount | Empfohlene Verwendung: | Gekrümmter LCD-Fernseher | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | Ja | Empfohlene Display-Größe: | 94 - 177.8 cm (37"-70") | Anpassungen: | Nivellierung |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, equip, 650316, wandhalterung, bewegliche, befestigungskit, artikulierende, 3770, gekrümmter, lcdfernseher, bildschirmgröße:, 94177.8, 37"70", gekrmmter, bildschirmgre, 941778, fernseher, bildschirmgröße, schwenk, neigbar, voll, tvwandhalterung, zoll, bewegl., wandhalter, 94cm(37", 177.8cm(70" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 28,22* | € 38,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 30,56* | € 41,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 32,15* | € 43,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 37,56* | € 50,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 48,02* | € 63,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|