Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels PFW 6810 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 139,7-203,2 cm (55"-80") (73202528)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-3476641
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7368100
EAN/GTIN:
     8712285334184
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels PFW 6810 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 139.7-203.2 cm (55"-80")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  7368100
Modell  PFW 6810
EAN/UPC  8712285334184

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels PFW 6810 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung - verriegelbar
Neigung  0 ° bis 15 °
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  139.7-203.2 cm (55"-80")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  From 100 x 400 mm, bis zu 1200 x 800 mm
Max. Ladegewicht  75 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  From 100 x 400 mm, bis zu 1200 x 800 mm
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  139.7-203.2 cm (55"-80")
Neigung  0 ° bis 15 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  75 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
From 100 x 400 mm, bis zu 1200 x 800 mm
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
139.7-203.2 cm (55"-80")
Neigung:
0 ° bis 15 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, schnepel halterung tv, halterung tv, 6810, vogels, 7368100, 5580, vogel's, klammer, flachbildschirm, verriegelbar, schwarz, bildschirmgröße:, 139.7203.2, 55"80", wandmontage, bildschirmgre, 13972032, bildschirmgröße, neigbar, display, 800x400, displaywandhalter, tilt, wandhalter, 5580", 75kg, vesa, 73202528
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,12*
€ 122,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,74*
€ 122,33*
Frei Haus
ab € 96,19*
€ 122,61*
3 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 96,04*
€ 123,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 104,24*
€ 132,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,89*
€ 142,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.