Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels PFW 3040 - Wandhalterung für LCD-Display - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 81,3-139,7 cm (32"-55") (73202551)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Vogel's PFW 3040 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3476648
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7330400
EAN/GTIN:
     8712285335181
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels PFW 3040 - Wandhalterung für LCD-Display - verriegelbar - Schwarz - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  73202551
Modell  PFW 3040
EAN/UPC  8712285335181

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels PFW 3040 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung - verriegelbar
Einstellbare Tiefe  11.6-51.1 cm
Neigung  -15° bis 10°
Schwenken  Ja
Anz. Gelenke  3
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, bis zu 400 x 400 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  11.6-51.1 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, bis zu 400 x 400 mm
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung  -15° bis 10°
Schwenken  Ja
Anpassungen  Nivellierung, Pfanne, Neigung, schwenken
Anz. Gelenke  3
Max. Ladegewicht  35 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,1 kg
Einstellbare Tiefe:
11.6-51.1 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, bis zu 400 x 400 mm
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Neigung:
-15° bis 10°
Schwenken:
Ja
Anpassungen:
Nivellierung, Pfanne, Neigung, schwenken
Anz. Gelenke:
3
Max. Ladegewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, schnepel halterung tv, halterung tv, halterung tv neigbar, 3040, vogels, 7330400, 3255, vogel's, klammer, lcddisplay, verriegelbar, schwarz, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", wandmontage, bildschirmgre, 8131397, display, bildschirmgröße, 400x400, 73202551, wandhalter, schwenkbar, grad, displaywandhalterung, schwenk, neigbar, wall
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 119,41*
€ 150,53*
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 150,56*
Frei Haus
ab € 119,80*
€ 151,01*
€ 4,70*
ab € 120,17*
€ 152,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,19*
€ 164,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,59*
€ 178,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,87*
€ 164,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.