Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
DIGITUS DA-70330-1 - Kartenleser - All-in-one (MS, MS PRO, MMC, SD, xD, MS PRO Duo, miniSD, CF, RS-MMC, MMCmobile, microSD, MMCplus, MMCmicro, SDHC, MS Micro) - USB3.0 (DA-70330-1)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Assmann
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-3736514
Hersteller:
DIGITUS
Herst.-Nr.:
DA-70330-1
EAN/GTIN:
4016032431497
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Übersicht
Kurzinfo
DIGITUS DA-70330-1 - Kartenleser - All-in-one (MS, MS PRO, MMC, SD, xD, MS PRO Duo, miniSD, CF, RS-MMC, MMCmobile, microSD, MMCplus, MMCmicro, SDHC, MS Micro) - USB 3.0
Gruppe
Speicheradapter
Hersteller
DIGITUS
Hersteller Art. Nr.
DA-70330-1
Modell
DA-70330-1
EAN/UPC
4016032431497
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
DIGITUS DA-70330-1 - Kartenleser - USB 3.0
Produkttyp
Kartenleser - intern - All-in-one
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, miniSD, CompactFlash Card, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2)
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern - All-in-one
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, miniSD, CompactFlash Card, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2)
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9 pin USB Type A
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Zubehör im Lieferumfang
USB 3.0-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Kartenleser - intern - All-in-one
Host-Schnittstelle:
USB 3.0
Erforderliche Ports:
1 x 9 pin USB Type A
Zubehör im Lieferumfang:
USB 3.0-Kabel
... >
Lager 2753
>
Digitalkamerazubehör
>
Lesegeräte und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
USB Druckerkabel
,
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
USB Card Reader
,
USB Speicherkartenleser
,
usb-a micro usb kabel 1m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
digitus
,
70330
,
da703301
,
allinone
,
micro
,
kartenleser
,
minisd
,
rsmmc
,
mmcmobile
,
microsd
,
mmcplus
,
mmcmicro
,
sdhc
,
card
,
reader
,
kartenlesegert
,
kartenlesegerät
,
assmann
,
cardreader
,
ms/sd/sdhc/minisd/m2/cf/md/sdxc
,
mssdsdhcminisdm2cfmdsdxc
,
sdxc
,
black
,
usb3.0
,
extern
,
schwarzsilber
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
52
€ 2,90*
ab € 13,80*
€ 18,00*
Lager 2218
2 Tage
77
€ 13,00*
ab € 13,77*
€ 18,01*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 14,13*
€ 18,43*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 14,46*
€ 18,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,87*
€ 26,86*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen