Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Evolution EPW 6565 - Wandhalterung für Projektor - Stahl - Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Vogel's EPW 6565 - Beamer Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-408465
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     EPW6565SILBER
EAN/GTIN:
     8712285311444
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels Evolution EPW 6565 - Wandhalterung für Projektor - Stahl - Silber
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  EPW6565SILBER
Modell  Vogel's Evolution EPW 6565
EAN/UPC  8712285311444

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels Evolution EPW 6565 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Anpassungen  Neigung
Gewicht  2.1 kg
Empfohlene Verwendung  Projektor
Max. Ladegewicht  10 kg
Material  Stahl
Farbe  Silber

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  2.1 kg
Material  Stahl
Farbe  Silber
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Montagekomponenten  Wandmontage, Montage-Adapter
Empfohlene Verwendung  Projektor
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  10 kg
Funktionen  Drehturm, Cable Inlay System (AdvanCIS), Click undamp; Switch-System

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Material:
Stahl
Farbe:
Silber
Typ:
Wandhalterung
Montagekomponenten:
Wandmontage, Montage-Adapter
Empfohlene Verwendung:
Projektor
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, vogel's tv-wandhalterung, halterung tv, 6565, vogels, 8023654, wandmontage, projektor, silber, vogel's, evolution, befestigungskit, stahl, montageadapter, montage, adapter, epw6565, wandhalter, epw6565silber, proj, wall, solution, sisw, projektor/beamer, max., 10kg, 43mm, projektorbeamer, beamer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 141,07*
€ 173,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 151,00*
€ 184,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,10*
€ 219,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vogel's
8027454
ab € 88,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.