Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-410085 Herst.-Nr.: 60-239-007 EAN/GTIN: 4698833000241 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron FX30 - Befestigungskit für LCD-Display - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: bis zu 68,6 cm (bis zu 68,60cm (27") ) - Wandmontage möglich | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 60-239-007 | Modell | FX30 | EAN/UPC | 4698833000241 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron FX30 - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit - Wandmontage möglich | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 68,6 cm (bis zu 68,60cm (27") ) | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Max. Ladegewicht | 13.6 kg | Material | Stahl | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Stahl | Farbe | Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Empfohlene Verwendung | LCD-Display | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe | Bis zu 68,6 cm (bis zu 68,60cm (27") ) | Max. Ladegewicht | 13.6 kg | Funktionen | Fest | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz | Typ: | Befestigungskit | Empfohlene Verwendung: | LCD-Display | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung: | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm | Empfohlene Display-Größe: | Bis zu 68,6 cm (bis zu 68,60cm (27") ) | Max. Ladegewicht: | 13.6 kg | Funktionen: | Fest |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv ergotron, halterung tv, ergotron, fx30, 60239007, befestigungskit, schwarz, wandmontage, lcddisplay, stahl, bildschirmgröße:, zoll, bildschirmgre, display, bildschirmgröße, starre, wandhalterung, geringer, wandabstand, serie, 0698833000245, 94cm, 37zoll, 75x75, 100x100mm, grössere, 97759, lcdgröße |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,23* | € 47,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,61* | € 48,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,09* | € 48,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,21* | € 50,01* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 49,48* | € 64,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|