Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - für 60 bis 100 Zoll Monitore - VESA Norm - Stahl - belastbar - flach - Klammer - für TV - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Bi...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - Starr
Artikel-Nr.:
     2753M-4783036
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWFXB1
EAN/GTIN:
     0065030880497
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - für 60 bis 254,00cm (100") Monitore - VESA Norm - Stahl - belastbar - flach - Wandhalterung für TV - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  FPWFXB1
EAN/UPC  0065030880497

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - für 60 bis 254,00cm (100") Monitore - VESA Norm - Stahl - belastbar - flach - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  62.5 cm x 95.4 cm x 3.05 cm
Gewicht  3.5 kg
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 900 x 600 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  75 kg
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, 8 x Abstandhalter (klein), 6 x Betonanker, 4 x M8x x 50 Schrauben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben, 2 x vertikale Befestigungen, 8 x Abstandshalter (groß), Stufe, 6 x Unterlegscheiben, 6 x Steinschrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  62.5 cm
Tiefe  95.4 cm
Höhe  3.05 cm
Gewicht  3.5 kg
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, 8 x Abstandhalter (klein), 6 x Betonanker, 4 x M8x x 50 Schrauben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben, 2 x vertikale Befestigungen, 8 x Abstandshalter (groß), Stufe, 6 x Unterlegscheiben, 6 x Steinschrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 900 x 600 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
Max. Ladegewicht  75 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  3.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Breite:
62.5 cm
Tiefe:
95.4 cm
Höhe:
3.05 cm
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
TV
Empfohlene Display-Größe:
152.4-254 cm (60"-100")
Max. Ladegewicht:
75 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv startech, halterung tv, stahl, startech, wandhalterung, flachbildfernseher, monitore, vesa, belastbar, flach, fpwfxb1, startech.com, startechcom, zoll, norm, klammer, schwarz, kunststoff, bildschirmgröße:, 152.4254, 60"100", wandmontage, bildschirmgre, 1524254, 60100, bildschirmgröße, 100", wall
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 4,50*
ab € 68,40*
€ 88,69*
3 Tage
49
€ 4,90*
ab € 68,74*
€ 89,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,92*
€ 89,33*
6 Tage
48
€ 1,00*
ab € 74,36*
€ 96,04*
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 98,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,33*
€ 106,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,25*
€ 96,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.