Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher 60 bis 100 Zoll Monitore VESA Norm Stahl belastbar flach Kunststoff Schwarz Bildschirmgröße: 152.4-254 cm 60"-100"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher 60 bis 100 Zoll Monitore VESA Norm Stahl belastbar flach Kunststoff Schwarz Bildschirmgröße: 152.4-254 cm 60"-100"
StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher 60 bis 100 Zoll Monitore VESA Norm Stahl belastbar flach Kunststoff Schwarz Bildschirmgröße: 152.4-254 cm 60"-100"
Artikel-Nr.:
     7405B-994804023
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWFXB1
EAN/GTIN:
     0065030880497
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher 60 bis 100 Zoll Monitore VESA Norm Stahl belastbar flach Kunststoff Schwarz Bildschirmgröße: 152.4-254 cm 60"-100"

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher - für 60 bis 100 Zoll Monitore - VESA Norm - Stahl - belastbar - flach Klammer - für TV - Schwarz Produkttyp: Klammer - Wandmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 62,5 cm x 95,4 cm x 3,05 cm Gewicht: 3,5 kg Empfohlene Verwendung: TV Empfohlene Display-Größe: 152.4-254 cm (60"-100") VESA-Halterung: 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 900 x 600 mm, 300 x 300 mm Max. Ladegewicht: 75 kg Material: Kunststoff, Stahl Farbe: Schwarz Packungsinhalt: 4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, 8 x Abstandhalter (klein), 6 x Betonanker, 4 x M8x x 50 Schrauben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben, 2 x vertikale Befestigungen, 8 x Abstandshalter (groß), Stufe, 6 x Unterlegscheiben, 6 x Steinschrauben

StarTech.com TV Wandhalterung für Flachbildfernseher 60 bis 100 Zoll Monitore VESA Norm Stahl belastbar flach Kunststoff Schwarz Bildschirmgröße: 152.4–254 cm 60"–100"

Produktbeschreibung:

Monitor Wandhalterung | Stahl | für 60 bis 100 Zoll Fernseher

Sparen Sie Platz, und sorgen Sie für eine beeindruckende Präsentation, indem Sie einen großen Fernseher in einem Sitzungssaal oder in einem Bereich mit direktem Kundenkontakt an der Wand befestigen. Diese feste Wandhalterung für Flachbildfernseher kann einen Fernseher mit bis zu 100 Zoll sicher befestigen und bietet ein attraktives flaches Design.

Sorgen Sie für eine ansprechende Präsentation mit Digital Signage.

Bringen Sie Ihren großen Flachbildfernseher an einer Stelle an, die für Besucher, Kunden und Mitarbeiter gut zu sehen ist. Sorgen Sie für eine ansprechende Präsentation, um Gäste auf dem Laufenden zu halten und zu unterhalten – ideal in Lobbys, Hörsälen, Restaurants, Gesundheitszentren und anderen Tagungsräumen.

Die TV Wandhalterung kann die meisten 60 bis 100 Zoll großen und bis zu 75 kg schweren LED– oder LCD–Flachbildfernseher tragen. Sie kann auch für gebogene Bildschirme mit einer kompatiblen VESA–Halterung von bis zu 900 x 600 verwendet werden.

Flaches Design

Sparen Sie Platz mit dieser schlanken Fernseher–Wandhalterung. Dank des flachen Designs ist Ihr Fernseher nur 30,5 mm von der Wand entfernt.

Robuste Stahlkonstruktion und einfache Montage

Die robuste Fernseher–Halterung trägt Ihren großen Flachbildfernseher sicher und kann einfach montiert werden. Die Federverschlüsse ermöglichen eine schnelle Befestigung und Entriegelung. Die offene Architektur sorgt für gute Belüftung und einfachen Kabelzugang.

Die FPWFXB1 wird von StarTech.com mit einer 2–Jahres–Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

The StarTech.com Advantage

– Robuste TV Wandhalterung für die meisten Fernseher mit 60 bis 100 Zoll und bis zu 75 kg.
– Feste TV Wandhalterung für einen konsistenten Blickwinkel
– Passt bei gewölbten Fernsehern mit kompatibler VESA–Halterung

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
75 kg
Minimum Bildschirmgröße
152,4 cm
Maximale Bildschirmgröße
2,54 m
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA–Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA–Halterung
900 x 600 mm
Panel–Montage–Schnittstelle
100 x 100,100 x 200,200 x 100,200 x 200,200 x 300,200 x 400,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 200,600 x 400,600 x 600,600 x 300,800 x 400,800 x 600,900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Plastic, Steel
Anti–Diebstahlfunktion
Nein
Lieferumfang
Adapterhalterung enthalten
Ja
Anzahl der mitgelieferten Adapterhalterungen
2
Anker enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Verankerungen
6
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
10
Distanzstück enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Abstandshalter
16
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
26
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Nein
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Abstand zur Wand (max)
3,05 cm
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
17,7 cm
Länge des Versandkartons
99,5 cm
Höhe des Versandkartons
21 cm
Menge pro Versandkarton
5 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
625 mm
Tiefe (max)
95,4 cm
Höhe
30,5 mm
Gewicht
3,5 kg
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
980 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Paketgewicht
3,6 kg

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,50*
ab € 68,40*
€ 88,69*
3 Tage
49
€ 4,90*
ab € 68,74*
€ 89,11*
€ 3,50*
ab € 68,92*
€ 89,33*
Lager 7405
48
€ 1,00*
ab € 74,36*
€ 96,04*
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 98,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.