Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV Wall Mount supports 60-100 inch VESA Displays (165lb/75kg) (FPWTLTB1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
StarTech.com FPWTLTB1 TV-Halterung 2,54 m (100") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4788231
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWTLTB1
EAN/GTIN:
     0065030880503
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com Flat Screen TV Wall Mount, Tilting - 152,40cm (60") to 254,00cm (100") TV - Steel - Wandhalterung für TV - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  FPWTLTB1
EAN/UPC  0065030880503

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com Flat Screen TV Wall Mount, Tilting - 152,40cm (60") to 254,00cm (100") TV - Steel - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  62.5 cm x 95.4 cm x 8.5 cm
Neigung  -10° to 5°
Anpassungen  Neigung
Gewicht  3.5 kg
Empfohlene Verwendung  TV
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 900 x 600 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  75 kg
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, 8 x Abstandhalter (klein), 6 x Betonanker, 4 x M8x x 50 Schrauben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben, 2 x vertikale Befestigungen, 8 x Abstandshalter (groß), Stufe, 6 x Unterlegscheiben, 2 Drehknöpfe zur Neigungseinstellung, 6 x Steinschrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  62.5 cm
Tiefe  95.4 cm
Höhe  8.5 cm
Gewicht  3.5 kg
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, 8 x Abstandhalter (klein), 6 x Betonanker, 4 x M8x x 50 Schrauben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben, 2 x vertikale Befestigungen, 8 x Abstandshalter (groß), Stufe, 6 x Unterlegscheiben, 2 Drehknöpfe zur Neigungseinstellung, 6 x Steinschrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 600 x 600 mm, 800 x 600 mm, 900 x 600 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
Neigung  -10° to 5°
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  75 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  3.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Breite:
62.5 cm
Tiefe:
95.4 cm
Höhe:
8.5 cm
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
TV
Empfohlene Display-Größe:
152.4-254 cm (60"-100")
Neigung:
-10° to 5°
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
75 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
3.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv startech, halterung tv, wall, mount, fpwtltb1, startech, tilting, vesa, flat, heavy, duty, mounting, bracket, startech.com, wandhalterung, stahl, startechcom, supports, 60100, inch, displays, 165lb/75kg, universal, adjustable, large, screens, profile, slim
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 80,44*
€ 103,01*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,86*
€ 103,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,76*
€ 104,18*
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 113,50*
Frei Haus
ab € 89,61*
€ 115,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,76*
€ 96,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.