Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts VoltPlug Dual - Netzteil - 12 Watt - 2,4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 Stück USB) - weiß (465559)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß
Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-5921836
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     465559
EAN/GTIN:
     4250774980893
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  4smarts VoltPlug Dual - Netzteil - 12 Watt - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB) - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  4smarts
Hersteller Art. Nr.  465559
Modell  VoltPlug Dual
EAN/UPC  4250774980893

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  4smarts VoltPlug Dual Netzteil - 2 x USB - 12 Watt
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.1 cm x 3.7 cm x 2.4 cm
Gewicht  44 g
Farbe  Weiß
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 2: 2 x USB
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Geleistete Netzspannung  DC 5 V
Elektrischer Strom max.  2.4 A
Gestellte Leistung  12 Watt

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  4.1 cm
Tiefe  3.7 cm
Höhe  2.4 cm
Gewicht  44 g
Farbe  Weiß
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  DC 5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung  12 Watt
Elektrischer Strom max.  2.4 A
Merkmale  Überladungsschutz, Überspannungsschutz, intelligentes Laden
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  9.5 cm
Transporttiefe  3 cm
Transporthöhe  12.5 cm
Transportgewicht  70 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
4.1 cm
Tiefe:
3.7 cm
Höhe:
2.4 cm
Farbe:
Weiß
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
DC 5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung:
12 Watt
Elektrischer Strom max.:
2.4 A
Merkmale:
Überladungsschutz, Überspannungsschutz, intelligentes Laden
Transportbreite:
9.5 cm
Transporttiefe:
3 cm
Transporthöhe:
12.5 cm
Transportgewicht:
70 g
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb 2fach, netzteil für tablet, usb ladestation 4smarts, 465559, 4smarts, weiß, voltplug, dual, netzteil, watt, ausgabeanschlussstellen, ladegerät, ladegert, netzladegerät, mobilgeräte, schwarz, netzladegert, mobilgerte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 4,31*
€ 6,57*
5 Tage
13
€ 1,00*
ab € 10,01*
€ 14,32*
17 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 10,79*
€ 15,45*
3 Tage
151
€ 6,90*
ab € 11,07*
€ 15,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,26*
€ 24,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.