Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4smarts Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß Weiß
4smarts Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-997442066
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     465559
EAN/GTIN:
     4250774980893
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

4smarts Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 4smarts VoltPlug Dual Netzteil - 2 x USB - 12 Watt Produkttyp: Netzteil Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,1 cm x 3,7 cm x 2,4 cm Gewicht: 44 g Farbe: Weiß Ausgangsanschlusstyp: Gesamt 2: 2 x USB Erforderliche Netzspannung: Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz) Geleistete Netzspannung: DC 5 V Elektrischer Strom max.: 2.4 A Gestellte Leistung: 12 Watt

4smarts Netzladegerät VoltPlug Dual 12W weiß Weiß

Produktbeschreibung:

Kompakter und leistungsstarker Universal USB–Steckerlader mit zwei USB–Ausgängen und einem Ladestrom von bis zu 2400 mAh. Ein intelligenter ID–Chip erkennt das angeschlossene Gerät und lädt mit optimalem Ladestrom.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Breite
4,1 cm
Tiefe
3,7 cm
Höhe
2,4 cm
Gewicht
44 g
Farbe
Weiß
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100–240 V (50 – 60 Hz)
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker
1
Geleistete Netzspannung
DC 5 V
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 2 x 4 pin USB Type A
Gestellte Leistung
12 Watt
Elektrischer Strom max.
2.4 A
Merkmale
Überladungsschutz, Überspannungsschutz, intelligentes Laden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9,5 cm
Transporttiefe
3 cm
Transporthöhe
12,5 cm
Transportgewicht
70 g

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 4,32*
€ 6,58*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 10,55*
€ 15,11*
9 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 10,83*
€ 15,49*
100 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 15,78*
€ 3,50*
ab € 16,30*
€ 23,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.