Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Pro - Wandhalterung für Plasma- oder LCD-TV (pivoting) - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 58,4-139,7 cm (23"-55") (650406)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 13"-55" Schwenkbare TV-Wandhalterung
Equip 13"-55" Schwenkbare TV-Wandhalterung
Equip 13"-55" Schwenkbare TV-Wandhalterung
Equip 13"-55" Schwenkbare TV-Wandhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-6030330
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650406
EAN/GTIN:
     4015867209196
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Equip Pro - Wandhalterung für Plasma- oder LCD-TV (pivoting) - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 58.4-139.7 cm (23"-55")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Digital Data Communications
Hersteller Art. Nr.  650406
Modell  Pro
EAN/UPC  4015867209196

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Equip Pro - Wandhalterung (pivoting)
Produkttyp  Wandhalterung (pivoting)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  40.3 cm 40.3 cm
Einstellbare Tiefe  6.5-21.2 cm
Neigung  -14° bis 5°
Drehen  -45° bis 45°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung  Plasma- oder LCD-TV
Empfohlene Display-Größe  58.4-139.7 cm (23"-55")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  40.3 cm
Höhe  40.3 cm
Einstellbare Tiefe  6.5-21.2 cm
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Design  Pivoting
Empfohlene Verwendung  Plasma- oder LCD-TV
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  58.4-139.7 cm (23"-55")
Neigung  -14° bis 5°
Drehen  -45° bis 45°
Anpassungen  Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  30 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Breite:
40.3 cm
Höhe:
40.3 cm
Einstellbare Tiefe:
6.5-21.2 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Wandhalterung
Design:
Pivoting
Empfohlene Verwendung:
Plasma- oder LCD-TV
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
58.4-139.7 cm (23"-55")
Neigung:
-14° bis 5°
Drehen:
-45° bis 45°
Anpassungen:
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, equip, 650406, wandhalterung, schwarz, klammer, drehbar, flachbildschirm, stahl, bildschirmgröße:, 58.4139.7, 23"55", wandmontage, bildschirmgre, 5841397, 2355, bildschirmgröße, 2355/30kg, gelenke, neigbar/schwenkbar, 23"55"/1tft, 30kg, 2gelenke, neig/schwe, 13"55", schwenkbar, neigbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,93*
€ 14,53*
4 Tage
462
€ 1,00*
ab € 18,69*
€ 26,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,71*
€ 29,00*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.