Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip 30 kg 33 cm 13 Zoll 139,7 55 75 x mm 400 x Schwarz max x 400mm VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip 30 kg 33 cm 13 Zoll 139,7 55 75 x mm 400 x Schwarz max x 400mm VESA
equip 30 kg 33 cm 13 Zoll 139,7 55 75 x mm 400 x Schwarz max x 400mm VESA
Artikel-Nr.:
     7405B-998710490
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650406
EAN/GTIN:
     4015867209196
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

equip 30 kg 33 cm 13 Zoll 139,7 55 75 x mm 400 x Schwarz max x 400mm VESA

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Equip Pro Klammer - drehbar - für Flachbildschirm - Schwarz Produkttyp: Klammer (drehbar) - Wandmontage Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 40,3 cm 40,3 cm Einstellbare Tiefe: 6.5-21,2 cm Neigung: -14° bis 5° Drehen: -45° bis 45° Anpassungen: Neigung, schwenken Empfohlene Verwendung: Flachbildschirm Empfohlene Display-Größe: 58.4-139,7 cm (23"-55") VESA-Halterung: 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm Max. Ladegewicht: 30 kg Material: Stahl Farbe: Schwarz Packungsinhalt: Schrauben

equip 30 kg 33 cm 13 Zoll 139,7 55 75 x mm 400 x Schwarz max x 400mm VESA

Produktbeschreibung:

Die equip TV Wandhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres LCD / Plasma TV ermöglicht. Befolgen Sie die grafische Anleitung, können Sie Ihren Fernseher auf eigene Faust mit Leichtigkeit installieren. Die Wandhalterung passt zu den meisten Wandmaterialien – Ziegel, Beton und Holz, sodass Sie die ideale Wahl für Ihren Bildschirm getroffen haben.

Technische Details:

Montage
Höchstgewichtskapazität
30 kg
Minimum Bildschirmgröße Kompatibilität
33 cm
Maximaler Bildschirmdurchmesser
139,7 cm
Befestigungstyp
Wand
Geeignet für
TV
Minimale VESA–Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA–Halterung
400 x 400 mm
Panel–Montage–Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Höhenverstellung
Nein
kippbar
Ja
Neigungswinkelbereich
–14 – 5 °
Swivel Winkel
45 °
Abstand zur Wand (max)
21,2 cm
Abstand zur Wand (min)
6,5 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
403 mm
Tiefe (max)
21,2 cm
Höhe
403 mm
Gewicht
1,4 kg
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
1,65 kg
Verpackungsart
Box

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 9,93*
€ 14,53*
Lager 7405
462
€ 1,00*
ab € 18,69*
€ 26,18*
€ 3,50*
ab € 20,71*
€ 29,00*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.