Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Bodenständer für TV / Bildschirm (V-Base) - Aluminium, Stahl - Bright Chrome - Bildschirmgröße: 125-178 cm (49"-70")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6068289
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0080
EAN/GTIN:
     4052792055450
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Bodenständer für TV / Bildschirm (V-Base) - Aluminium, Stahl - Bright Chrome - Bildschirmgröße: 125-178 cm (49"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0080
Modell  
EAN/UPC  4052792055450

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Bodenständer (V-Base)
Produkttyp  Bodenständer (V-Base)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  88.7 cm x 51.6 cm x 134.5 cm
Empfohlene Display-Größe  125-178 cm (49"-70")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  40 kg
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Bright Chrome
Packungsinhalt  Schrauben, TV-Sicherheitsband

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  88.7 cm
Tiefe  51.6 cm
Höhe  134.5 cm
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Bright Chrome
Packungsinhalt  Schrauben, TV-Sicherheitsband
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Bodenständer
Design  V-Base
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  125-178 cm (49"-70")
Max. Ladegewicht  40 kg
Sicherheitsriemen  Ja
Gummifüße enthalten  Ja
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  107.5 cm x 28 cm x 18.8 cm / 8.36 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,4 kg
Breite:
88.7 cm
Tiefe:
51.6 cm
Höhe:
134.5 cm
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Bright Chrome
Packungsinhalt:
Schrauben, TV-Sicherheitsband
Typ:
Bodenständer
Design:
V-Base
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
125-178 cm (49"-70")
Max. Ladegewicht:
40 kg
Sicherheitsriemen:
Ja
Gummifüße enthalten:
Ja
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
107.5 cm x 28 cm x 18.8 cm / 8.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, TV-Standfuß, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, bp0080, chrome, 0080, tvständer, vfuß, tvstnder, ständer, aufstellung, vbase, bildschirm, aluminium, stahl, bright, bildschirmgröße:, 125178, 49"70", bodenaufstellung, bildschirme, tragkraft:, max., gestell, stück, bildschirmgre, 4970, 12446
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
€ 5,90*
ab € 91,45*
€ 118,37*
€ 5,50*
ab € 97,11*
€ 126,74*
€ 6,78*
ab € 101,58*
€ 131,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,38*
€ 144,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2direct
BP0079
ab € 70,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.