Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00021504. Produktfarbe: Grau. Länge: 11 m, Breite: 2750 mm (00021504)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6213935
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021504
EAN/GTIN:
     4007249215048
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Produkttext

Papierhintergrund in der Masse eingefärbt, matt, lichtecht, auf Papprohr speziell geeignet für Passbilder nach den neuen ePass-Richtlinien 2,75 x 11 m

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Grau
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (mm)  11 m
Breite  2750 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Produktfarbe:
Grau
Länge (mm):
11 m
Breite:
2750 mm
Weitere Suchbegriffe: 00021504, hama, hintergrund, neutralgrau, 2750, karton, 00021504., produktfarbe:, grau., länge:, breite:, 275x11m, produktfarbe, grau, lnge, breite, 75x11m, länge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
47
€ 4,99*
ab € 60,36*
€ 79,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 99,37*
€ 127,25*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,25*
€ 151,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,12*
€ 135,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,85*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,18*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,03*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,47*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 97,29*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,32*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,37*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,64*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,11*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,78*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.