Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Smartphone-Übersicht
>
Smartphone
>
Smartwatch
>
Smartwatch Ladekabel
>
Artikel
Wentronic goobay - Netzteil - 28 Watt - 2 A - QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, USB mit QC 3.0) - Schwarz (44956)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-6435267
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
44956
EAN/GTIN:
4040849449567
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
Übersicht
Kurzinfo
goobay - Netzteil - 28 Watt - 2 A - QC 3.0 - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB, USB mit QC 3.0) - Schwarz
Gruppe
Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller
Wentronic
Hersteller Art. Nr.
44956
Modell
goobay
EAN/UPC
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
goobay Netzteil
Produkttyp
Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
5.1 cm x 5.7 cm x 2.7 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz
Ausgangsanschlusstyp
2 x USB, USB mit QC 3.0
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Schnelllade-Technologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Gestellte Leistung
28 Watt
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Breite
5.1 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
2.7 cm
Gewicht
70 g
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker
1
Geleistete Netzspannung
5 V
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 4-poliger USB Typ A mit QC 3.0
Gestellte Leistung
28 Watt
Elektrischer Strom max.
2 A
Schnelllade-Technologie
Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
Verschiedenes
Packungstyp
Polybeutel
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kennzeichnung
WEEE, IP20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
5.1 cm
Tiefe:
5.7 cm
Höhe:
2.7 cm
Farbe:
Schwarz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A, 4-poliger USB Typ A mit QC 3.0
Gestellte Leistung:
28 Watt
Elektrischer Strom max.:
2 A
Schnelllade-Technologie:
Qualcomm Quick Charge 3.0
Merkmale:
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz
Packungstyp:
Polybeutel
Material:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kennzeichnung:
WEEE, IP20
... >
Lager 2753
>
Akkus, Batterien und Ladegeräte
>
USB Ladegräte Steckernetzteil
Weitere Suchbegriffe:
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Schnellladegerät
,
Smartwatch Ladekabel
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
universalladegerät
,
geöffnet
,
44956
,
schwarz
,
goobay
,
wentronic
,
qc3.0
,
netzteil
,
watt
,
ausgabeanschlussstellen
,
qc30
,
dualusb
,
schnellladegerät
,
lädt
,
schneller
,
standardladegeräte
,
schnellladegert
,
standardladegerte
,
dual
,
ladegerät
,
2fach
,
steckernetzteil
,
usbschnellladegerät
,
ladegert
,
usbschnellladegert
,
fach
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
135
€ 9,90*
ab € 9,86*
€ 14,02*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 9,87*
€ 14,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 10,02*
€ 16,30*
Lager 820
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,29*
€ 17,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,89*
€ 38,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44951 Ladegerät für Mobilgeräte Handy, Smartphone Schwarz AC Drinnen
Goobay
44951
ab € 4,31*
Zubehör
Goobay 45040 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay
45040
ab € 6,29*
Zubehör
Goobay 61754 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Weiß AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61754
ab € 12,86*
Zubehör
Goobay 61755 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Kopfhörer, Handy, Smartwatch, Tablet Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
61755
ab € 16,42*
Zubehör
Wentronic 44962 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Wentronic
44962
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen