Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz - Grau (CFF45 12/24/100-240V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz, Grau
Dometic CFF 45 Kühlbox 44 l Elektro Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-6948785
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     CFF45 12/24/100-240V
EAN/GTIN:
     4015704280395
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Haushalts-Kühlschrank

Hauptmerkmale

Design  
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Isolationsmaterial  Polyurethan (PU)
Tragbar  Ja
Tragegriff(e)  Ja
Anzeige  LED
Innenbeleuchtung  Ja
USB Port  Nein
  
Merkmale  
Fassungsvermögen  44 l
Kühlmittelgewicht  50 g
Kältemittelart  R134a
Geräuschpegel  47 dB
Lärmemissionsklasse  D
Klimakategorie  N-T
Zertifizierung  GS, CE, E4
Menge pro Packung  1 Stück(e)
  
Leistung  
Energiequelle  Elektro
Energiequelle  AC, Gleichstrom
AC Eingangsspannung  100-240 V
AC Eingangsfrequenz  50/60 Hz
DC input Spannung  12/24 V
Energieeffizienzklasse  C
Jährlicher Energieverbrauch  48 kWh
Energieeffizienzskala  A bis G
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  715 mm
Tiefe  398 mm
Höhe  475 mm
Gewicht  18,6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Isolationsmaterial:
Polyurethan (PU)
Tragbar:
Ja
Tragegriff(e):
Ja
Anzeige:
LED
Innenbeleuchtung:
Ja
USB Port:
Nein
Fassungsvermögen:
44 l
Kühlmittelgewicht:
50 g
Kältemittelart:
R134a
Geräuschpegel:
47 dB
Lärmemissionsklasse:
D
Klimakategorie:
N-T
Zertifizierung:
GS, CE, E4
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Energiequelle:
Elektro
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
DC input Spannung:
12/24 V
Energieeffizienzklasse:
C
Jährlicher Energieverbrauch:
48 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Breite:
715 mm
Tiefe:
398 mm
Höhe:
475 mm
Energieeffizienz:
A
Weitere Suchbegriffe: Haushaltskühlschrank, Caravan-Kühlschrank, Caravankühlschrank, Kühlschrank mobil, Mobile Druckluftanlage, Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, Gefrier-Box, Gefrierbox, Tiefkühl-Box, Tiefkühlbox, Universalkühlbox, elektrokühlbox dometic, kühlschrank mobil, dometic, 9600012977, cff45, germany, 1224100240v, kompressorkühlbox, coolfreeze, kühlbox, elektro, schwarz, grau, 12/24/100240v, group, kompressorkhlbox, 1224v100240v38l, khlbox, kompressor, 240v
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 399,69*
€ 462,54*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 399,15*
€ 463,12*
Frei Haus
ab € 405,69*
€ 467,94*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 419,37*
€ 487,20*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 438,79*
€ 498,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,20*
€ 579,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,21*
€ 571,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,35*
€ 547,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,51*
€ 533,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,37*
€ 499,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.