Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset SL800H PRO - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP\CAT-iq - Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Gigaset SL800H PRO Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Anthrazit
Artikel-Nr.:
     2753M-6980817
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2975-R102
EAN/GTIN:
     4250366861661
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Übersicht

Kurzinfo  Gigaset SL800H PRO - Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige - ECO DECT\GAP\CAT-iq - Anthrazit
Gruppe  Telefone
Hersteller  Gigaset
Hersteller Art. Nr.  S30852-H2975-R102
Modell  SL800H PRO
EAN/UPC  4250366861661

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Gigaset SL800H PRO - schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige
Produkttyp  Schnurloses Erweiterungshandgerät - mit Bluetooth-Schnittstelle mit Rufnummernanzeige
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Norm für schnurlose Telefone  ECO DECT\GAP\CAT-iq
Freisprecheinrichtung  Ja
Anrufservices  Caller-ID
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen  Bildschirmschoner
Gehäusefarbe  Anthrazit

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schnurloses Erweiterungshandgerät
Integrierte Komponenten  Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Gehäusefarbe  Anthrazit
  
Telefonmerkmale  
Norm für schnurlose Telefone  ECO DECT\GAP\CAT-iq
Anrufservices  Caller-ID
Anruferkennungstyp  Rufnummernanzeige
Max. Hörer-Betriebsabstand  50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)  300 m
Position des Wählers  Hörer
Freisprecheinrichtung  Ja
Beleuchtete Tastatur  Ja
Zusätzliche Funktionen  Eingebaute Uhr, Alarm, E-Mail-Client, integrierter Kalender, Intercom, Übertrag Telefonbuch, automatische Wiederwahl, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, HD Voice, SOS-Funktion, High Definition Sound Performance (HDSP), SUOTA
  
IP-Telefonie  
VoIP  Ja
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  500 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Hörer
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung  240 x 320 Pixel
Farbtiefe  16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Merkmale  Bildschirmschoner
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Micro-USB
Platzierung/Befestigung  Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang  Gürtelklammer, Netzadapter
  
Batterie  
Technologie  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit  Bis zu 15 Std.
Standby-Zeit  Bis zu 300 Std.
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Handset)  
Breite  5.1 cm
Tiefe  1.85 cm
Höhe  13.04 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Integrierte Komponenten:
Bluetooth-Schnittstelle
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte:
1
Gehäusefarbe:
Anthrazit
Norm für schnurlose Telefone:
ECO DECT\GAP\CAT-iq
Anrufservices:
Caller-ID
Anruferkennungstyp:
Rufnummernanzeige
Max. Hörer-Betriebsabstand:
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien):
300 m
Position des Wählers:
Hörer
Freisprecheinrichtung:
Ja
Beleuchtete Tastatur:
Ja
VoIP:
Ja
Kapazität des Telefonbuchs:
500 Namen und Nummern
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Hörer
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung:
240 x 320 Pixel
Farbtiefe:
16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Merkmale:
Bildschirmschoner
Verbindungen:
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm , Micro-USB
Platzierung/Befestigung:
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang:
Gürtelklammer, Netzadapter
Technologie:
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit:
Bis zu 15 Std.
Standby-Zeit:
Bis zu 300 Std.
Breite:
5.1 cm
Tiefe:
1.85 cm
Höhe:
13.04 cm
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Freisprechanlage, Freisprecheinrichtung, ISDN Telefon, Telefon-ISDN, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Systemtelefon, isdn telefon gigaset schnurlos, isdn telefon, isdn telefon gigaset, gigaset, sl800h, schnurloses, 30852, 2975, s30852h2975r102, erweiterungshandgerät, erweiterungshandgert, s30852, h2975, r102, bluetoothschnittstelle, rufnummernanzeige, dect\gap\catiq, anthrazit, dectgapcatiq, bluetooth, schnittstelle, dect\gap\cat, mobilteil, ladeschale, inkl., inkl, dect, sl800, iptelefon
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 90,50*
€ 114,16*
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 92,78*
€ 116,70*
€ 5,00*
ab € 93,54*
€ 117,84*
€ 4,70*
ab € 95,22*
€ 120,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 106,07*
€ 132,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,52*
€ 157,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2217-R101
ab € 51,41*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2714-R101
ab € 91,06*
Zubehör
Gigaset Communications
S30852-H2716-R101
ab € 288,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.