Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Universal "Fold Uni" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - grün - 24 cm - 28 cm (9.5" - 27,90cm (11"))


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6982819
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216450
EAN/GTIN:
     4047443461735
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Hama Universal "Fold Uni" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - grün - 24 cm - 28 cm (9.5" - 27,90cm (11"))
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00216450
Modell  Universal "Fold Uni"
EAN/UPC  4047443461735

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Universal "Fold Uni" - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Unterstützte Bildschirmgrößen  24 cm - 28 cm (9.5" - 27,90cm (11"))
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  19 cm x 1.5 cm x 26.5 cm
Gewicht  200 g
Material  Polyurethan
Farbe  Grün

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  19 cm
Tiefe  1.5 cm
Höhe  26.5 cm
Gewicht  200 g
Material  Polyurethan
Farbe  Grün
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Schutz  Kratzschutz, Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Gummibandverschluss
Unterstützte Bildschirmgrößen  24 cm - 28 cm (9.5" - 27,90cm (11"))
Deckelmerkmale  Standfunktion

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Breite:
19 cm
Tiefe:
1.5 cm
Höhe:
26.5 cm
Material:
Polyurethan
Farbe:
Grün
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Schutz:
Kratzschutz, Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Gummibandverschluss
Unterstützte Bildschirmgrößen:
24 cm - 28 cm (9.5" - 27,90cm (11"))
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, tablet cover hama, tablet cover, 00216450, hama, fold, grün, tabletcase, tablets, tablet, case, universal, "fold, uni", fliphülle, polyurethan, 9.5", fliphlle, flip, hülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
276
€ 4,99*
ab € 14,14*
€ 20,10*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,52*
€ 37,89*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 43,05*
€ 57,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,22*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,25*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 9,04*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 16,55*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 17,28*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 19,99*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,17*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,18*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,31*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 18,63*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,68*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 20,62*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,22*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.