Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Tablet-Case Fold Uni fur Tablets 24 – 28 cm (9,5 – 11), Grun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00216450
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216450
EAN/GTIN:
     4047443461735
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Die Fold Uni ist eine Tablet-Tasche im angesagten Notizbuch-Stil. Dabei steht das modische Accessoire der Funktionaliat in nichts nach: Mit einfacher Falttechnik des Deckels erhalten Sie eine zweistufige Standfunktion fur den perfekten Blick aufs Tablet. - hochelastische Gummibander ermoglichen eine Anpassung an mehrere Tabletgrosen - Standfunktion fur die bequeme Positionierung des Gerates in zwei Stufen - flexibler Verschluss durch Elastikband - weiches Innenfutter zum Schutz des empfindlichen Displays - fur komfortables Arbeiten und zum Schutz des Tablets vor Schmutz, Staub und Kratzern- elegantes, schlankes Design - robustes Material - verstarkte Gummibander in den Ecken fur optimalen Halt - ideal zum Surfen, E-Mail schreiben oder Videos betrachten - perfekte Standfunktion durch einfaches Falten des Deckels Lieferumfang: - 1 Tablet-Case Fold Uni
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
203.5 g | 200 g
Hohe:
32 cm
Lange:
19 cm
Breite:
1.7 cm
Ausenmas B x T x H:
19 x 1,5 x 26,5 cm
Innenmas B x T x H:
17 x 1 x 26 cm
Farbton:
Grun
Material:
Polyurethan (PU)
Serie:
Universal
Fur Displaygrose:
24 - 27,9 cm (9,5" - 11")
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Grun
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
222
€ 4,99*
ab € 17,08*
€ 19,29*
€ 3,50*
ab € 30,10*
€ 33,81*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 28,96*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,08*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,85*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,29*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 16,04*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,22*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,60*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 20,17*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,17*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,01*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,38*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,29*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.