Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Fold Clear" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Schwarz, durchsichtig - 12.9" - für Apple 12.9" iPad Pro (5. Generation)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7094274
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00216468
EAN/GTIN:
     4047443462398
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche

Übersicht

Kurzinfo  Hama "Fold Clear" - Flip-Hülle für Tablet - Polyurethan - Schwarz, durchsichtig - 12.9" - für Apple 12.9" iPad Pro (5. Generation)
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00216468
Modell  "Fold Clear"
EAN/UPC  4047443462398

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama "Fold Clear" - Flip-Hülle für Tablet
Produkttyp  Flip-Hülle für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  32.77 cm (12.9")
Gewicht  295 g
Material  Polyurethan
Farbe  Schwarz, durchsichtig
Entwickelt für  Apple 12.9" iPad Pro (5. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gewicht  295 g
Material  Polyurethan
Farbe  Schwarz, durchsichtig
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität  32.77 cm (12.9")
Schutz  Kratzschutz, Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale  Standfunktion
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 12.9" iPad Pro (5. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Material:
Polyurethan
Farbe:
Schwarz, durchsichtig
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für Tablet
Bildschirmgröße Kompatibilität:
32.77 cm (12.9")
Schutz:
Kratzschutz, Staubschutz, Schutz vor Verschmutzung
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Magnetverschluss mit Sleep-/Wakeup-Funktion
Deckelmerkmale:
Standfunktion
Entwickelt für:
Apple 12.9" iPad Pro (5. Generation)
Weitere Suchbegriffe: Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, iPad Zubehör, tablettasche ipad pro 12,9 zoll hama, tablet cover, tablet cover 12 zoll, hama, 00216468, fold, clear, schwarz, ipad, apple, tablet, 12.9, "fold, clear", fliphülle, polyurethan, durchsichtig, 12.9", 12.9inch, generation, fliphlle, 129inch, flip, hülle, inch, tabletcase, 2020, 2021, case
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,15*
€ 26,03*
2 Tage
992
€ 4,99*
ab € 19,21*
€ 26,04*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 30,49*
€ 41,96*
Frei Haus
ab € 33,11*
€ 44,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,36*
€ 52,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00125131
ab € 29,27*
Ähnlich
Hama
00216436
ab € 14,26*
Ähnlich
Hama
00216435
ab € 8,89*
Ähnlich
Hama
00216434
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama
00222027
ab € 16,03*
Ähnlich
Hama
00222028
ab € 16,16*
Ähnlich
Hama
00222029
ab € 18,66*
Ähnlich
Hama
00217229
ab € 19,96*
Ähnlich
Hama
00216484
ab € 20,25*
Ähnlich
Hama
00216485
ab € 21,38*
Ähnlich
Hama
00217158
ab € 17,72*
Ähnlich
Hama
00217212
ab € 19,30*
Ähnlich
Hama
00217141
ab € 19,20*
Ähnlich
Hama
00217199
ab € 17,16*
Ähnlich
Hama
00217200
ab € 17,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.