Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief MFAUBSP - Aufstellung - für Flachbildschirm - Schwarz - Montageschnittstelle: 400 x 200 mm - Bodenaufstellung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief MFAUBSP TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
Chief MFAUBSP TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
Chief MFAUBSP TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
Chief MFAUBSP TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
Chief MFAUBSP TV-Halterung 68,6 cm (27") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7188070
Herst.-Nr.:
     MFAUBSP
EAN/GTIN:
     0841872171319
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Chief MFAUBSP - Aufstellung - für Flachbildschirm - Schwarz - Montageschnittstelle: 400 x 200 mm - Bodenaufstellung
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  MFAUBSP
Modell  MFAUBSP
EAN/UPC  0841872171319

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief MFAUBSP - Aufstellung
Produkttyp  Aufstellung - Bodenaufstellung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  96.7 cm x 77.7 cm
Einstellbare Höhe  106-156 cm
Neigung  -5 ° bis 5 °
Anpassungen  Rollen, Neigung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
VESA-Halterung  400 x 200 mm
Max. Ladegewicht  56.7 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  96.7 cm
Tiefe  77.7 cm
Einstellbare Höhe  106-156 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Aufstellung
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Bodenaufstellung
VESA-Halterung  400 x 200 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung  -5 ° bis 5 °
Anpassungen  Rollen, Neigung
Max. Ladegewicht  56.7 kg
Details  Hochformat

Weitere Informationen:
Gewicht:
64,4 kg
Breite:
96.7 cm
Tiefe:
77.7 cm
Einstellbare Höhe:
106-156 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Aufstellung
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Bodenaufstellung
VESA-Halterung:
400 x 200 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Neigung:
-5 ° bis 5 °
Anpassungen:
Rollen, Neigung
Max. Ladegewicht:
56.7 kg
Details:
Hochformat
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, chief halterung tv, halterung tv, mfaubsp, chief, fusion, lfdstandfuß, strech, display, standfuß, stretch, displays, vesa, portrait, betrieb, tragkraft:, lfdstandfu, standfu, tragkraft, 567kg, aufstellung, flachbildschirm, schwarz, montageschnittstelle:, bodenaufstellung, montageschnittstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,09*
€ 987,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,20*
€ 977,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,11*
€ 936,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,39*
€ 913,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,64*
€ 898,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC080135B
ab € 286,94*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC045080B
ab € 270,09*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC030045B
ab € 248,28*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC080135W
ab € 275,87*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC045080W
ab € 260,06*
Zubehör
CHIEF Professional AV Solutions
KITMC030045W
ab € 237,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.