Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Hintergrund - Gewebe - 1.8 m x 1.8 m - Chroma-Key - grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7264416
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021571
EAN/GTIN:
     4007249215710
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
hama fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Hintergrund - Gewebe - 1.8 m x 1.8 m - Chroma-Key - grün
Gruppe  Hintergründe
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00021571
Modell  
EAN/UPC  4007249215710

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Hintergrund - Gewebe
Produkttyp  Hintergrund - Gewebe
Größe  1.8 m x 1.8 m
Farbe  Grün
Chroma-Key  Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Hintergrund - Gewebe
Größe  1.8 m x 1.8 m
  
Hintergrund  
Farbe  Grün
Chroma-Key  Ja
  
Kit-Komponenten  
Kit-Komponenten  (1) x Hintergrund
(1) x Stativständer - 2.35 - 2.7 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,0 kg
Produkttyp:
Hintergrund - Gewebe
Größe:
1.8 m x 1.8 m
Farbe:
Grün
Chroma-Key:
Ja
Kit-Komponenten:
(1) x Hintergrund , (1) x Stativständer - 2.35 - 2.7 m
Weitere Suchbegriffe: 00021571, hama, hintergrund, grün, green, screen, stativ, 2in1, gewebe, chromakey, chroma, 180x180cm, hintergrundbildschirm, stoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
283
Frei Haus
ab € 97,29*
€ 123,61*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 113,09*
€ 144,35*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 136,69*
€ 171,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,35*
€ 171,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,88*
€ 148,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00021159
ab € 44,85*
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,18*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 29,03*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,47*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,32*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,36*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,30*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,97*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,37*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,64*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,11*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,78*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.