Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55 Zoll VESA-Displays (50kg)- (FPWTLTPORT)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55 Zoll VESA-Displays (50kg)- Neigbare Niedrigprofil-Fernseh-Digital Signage-Halt...
StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55 Zoll VESA-Displays (50kg)- Neigbare Niedrigprofil-Fernseh-Digital Signage-Halt...
StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55 Zoll VESA-Displays (50kg)- Neigbare Niedrigprofil-Fernseh-Digital Signage-Halt...
StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55 Zoll VESA-Displays (50kg)- Neigbare Niedrigprofil-Fernseh-Digital Signage-Halt...
StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55 Zoll VESA-Displays (50kg)- Neigbare Niedrigprofil-Fernseh-Digital Signage-Halt...
StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55 Zoll VESA-Displays (50kg)- Neigbare Niedrigprofil-Fernseh-Digital Signage-Halt...
StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55 Zoll VESA-Displays (50kg)- Neigbare Niedrigprofil-Fernseh-Digital Signage-Halt...
Artikel-Nr.:
     2753M-7389072
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWTLTPORT
EAN/GTIN:
     0065030889926
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55" VESA-Displays (50kg)- Neigbar - Diebstahlschutz (FPWTLTPORT) - Befestigungskit (Wandplatte, 2 Erweiterungsklammern, 2 Montagehalterungen) - für Flachbildschirm (vertikal) - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 101.6-139.7 cm (40"-55") - Wandmontage - TAA-konform
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  FPWTLTPORT
Modell  .com TV-Wandhalterung
EAN/UPC  0065030889926

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55" VESA-Displays (50kg)- Neigbar - Diebstahlschutz (FPWTLTPORT) - Befestigungskit - für Flachbildschirm (vertikal) - TAA-konform
Produkttyp  Befestigungskit (vertikal) - Wandmontage
Montagekomponenten  Wandplatte, 2 Erweiterungsklammern, 2 Montagehalterungen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  50 cm x 68 cm x 7.8 cm
Neigung  -10° bis 0°
Anpassungen  Neigung
Gewicht  4.3 kg
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Empfohlene Display-Größe  101.6-139.7 cm (40"-55")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 600 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 400 x 500 mm
Max. Ladegewicht  50 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
TAA-kompatibel  Ja
Packungsinhalt  4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, Betonanker, 8 x Abstandshalter (lang), 8 x Abstandshalter (kurz), Innensechskantschlüssel (5 mm), 4 x M8x x 50 Schrauben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben, Schraubendreher, Sicherungsstange, 6 x runde Unterlegscheibe (groß), 6 x M6x x 6 Schrauben, 2 x runde Unterlegscheibe (klein), 2 x Tilt pins, 6 x ST6.3 x 5,5 Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  50 cm
Tiefe  68 cm
Höhe  7.8 cm
Gewicht  4.3 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, Betonanker, 8 x Abstandshalter (lang), 8 x Abstandshalter (kurz), Innensechskantschlüssel (5 mm), 4 x M8x x 50 Schrauben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben, Schraubendreher, Sicherungsstange, 6 x runde Unterlegscheibe (groß), 6 x M6x x 6 Schrauben, 2 x runde Unterlegscheibe (klein), 2 x Tilt pins, 6 x ST6.3 x 5,5 Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandplatte, 2 Erweiterungsklammern, 2 Montagehalterungen
Design  Vertikal
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 600 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 400 x 500 mm
Empfohlene Display-Größe  101.6-139.7 cm (40"-55")
Neigung  -10° bis 0°
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  50 kg
TAA-kompatibel  Ja
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  55.5 cm x 24 cm x 8.3 cm / 4.5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,6 kg
Breite:
50 cm
Tiefe:
68 cm
Höhe:
7.8 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandplatte, 2 Erweiterungsklammern, 2 Montagehalterungen
Design:
Vertikal
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm
Platzierung/Montage:
Wandmontage
Empfohlene Display-Größe:
101.6-139.7 cm (40"-55")
Neigung:
-10° bis 0°
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
50 kg
TAA-kompatibel:
Ja
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
55.5 cm x 24 cm x 8.3 cm / 4.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Schaltleisten, halterung tv neigbar, halterung tv, halterung tv startech, geöffnet, fpwtltport, startech.com, hochformatige/vertikale, tvwandhalterung, startech, startechcom, hochformatigevertikale, hochformatige, vertikale, wandhalterung, heavy, duty, fernseher, 4055, zoll, vesadisplays, 50kg, diebstahlschutz, vesa, displays, neigbar, befestigungskit, wandplatte, erweiterungsklammern, montagehalterungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 112,82*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 96,40*
€ 123,92*
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 123,93*
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 125,35*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 109,67*
€ 141,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,92*
€ 147,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,99*
€ 146,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.